Installation chaudière gaz au sol Installation chaudière gaz au sol (20 produits)


Potence murale avec accessoires pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres.
THERMADOR
Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.
DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
ROBINET DE COMMANDE DN15 Mâle G3/4' - SUR CARTE
GURTNER
Robinet d'installation intérieure avec pattes de fixation (-5°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar
RAC. EC. G3/4' CU22 JPG Carte 2 raccords
GURTNER
Raccord 2 pièces à joint plat gaz à braser sur cuivre D=22 avec joint - pression maxi 500 mbar
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (4215513)
WILO FRANCE
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-4 à variation électronique. Affichage de la consommation et du débit instantanés. Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. (4215513)
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-6 (4215515)
WILO FRANCE
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-6 à variation électronique. Affichage de la consommation et du débit instantanés. Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. (4215515)
Poch-RU-4049>2634-G1'1/2>G1'-FTM-CHR-JAU (4092741)
WILO FRANCE
POCH-RU-4049>2634-G1'1/2>G1'-FTM-CHR-JAU. (4092741)-Utilisé pour joindre deux tuyaux et pour permettre une éventuelle déconnexion sans que l'on ait à couper les tuyaux.
CONLIFT1
GRUNDFOS
Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une
DISCAL dégazeur automatique pour conduites horizontales 1'
THERMADOR
Le dégazeur automatique DISCAL 1' de Caleffi élimine l'air des installations de chauffage et climatisation, jusqu'aux microbulles dissoutes. Il garantit un fonctionnement parfait, sans bruits ni risques de corrosion.
Socle pompe à chaleur ou Machines de Type A
ROTH FRANCE
Socle pompe à chaleur ou Machines de Type A - permet la pose d'un élément de chauffage - avec une chaleur max de 110°C
Socle pompe à chaleur ou Machines de Type B
ROTH FRANCE
Socle pompe à chaleur ou Machines de Type B - permet la pose d'un élément de chauffage - avec une chaleur max de 110°C