Installation climatiseur air-air mono-split Installation climatiseur air-air mono-split (24 produits)


Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 4G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 4G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Disjoncteur 16A 1P+N 6-10kA Courbe D 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager NGT716 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe D
Tube condensat annelé d=16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
EID
Tube condensat de couleur ivoire, de diametre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et sécable tous les mètres
Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe D - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 16A courbe D arrivée haute et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm gd rail charge max 600kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm, grand rail aluminium 40x20 mm avec visserie. Charge supportée 600. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Support mural pré-monté acier prof. 650mm, BT, niveau, plots charge max 2X150kg
EID
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.