Suspension décorative Arkoslight Suspension décorative Arkoslight (2608 produits)


Spin 2M Dim Tr.Edge 40° 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Salt Suspension 4 Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Noir-Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Or - 4100 Lm - 27 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Art Direct & Indirect 5M Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Cuivre Brossé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre Brossé - 570 Lm - 6,3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Salt Suspension Mini 4000K Phase Cut IP20 Noir-Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Or - 1425 Lm - 10 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Holly 2M 38° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Holly 2M 19° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Salt Suspension Mini 3000K Phase Cut IP20 CRI>90 Noir-Rouge
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir-Rouge - 1400 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Salt Suspension Mini 3000K Phase Cut IP20 CRI>90 Blanc-Rouge
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc-Rouge - 1400 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Salt Suspension Mini 4000K Phase Cut IP20 CRI>90 Blanc-Or
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc-Or - 1425 Lm - 10 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Holly 2M 38° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Holly 2M 19° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Spin 48V 2M Dim Dali 40° 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 48V 2M 40° 3000K Non Dim IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Holly 48V 5M 38° Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Holly 48V 2M 19° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Holly 48V 2M 38° Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Stick 22 48V 2M Medium Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20
Stick 22 48V 2M Flood 3000K Non Dim IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20
Stick 44 48V 2M Flood 3000K Non Dim IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20
Alaska Fancy Shape 5M 2700K IP20 CRI>90 Or Brossé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Or Brossé - 475 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Stick 22 48V 2M Medium 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Blanc Texturé - Rail Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20
Fancy Shape Base 6 700Ma Noir Texturé - Catégorie: Fancy Shape
ARKOSLIGHT
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé - Variation d'intensité: Non Dim - IP20
Alaska 2M Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Or Brossé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or Brossé - 500 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Alaska 2M Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir - 500 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20