Projecteur d'extérieur Europole Projecteur d'extérieur Europole (142 produits)


ELIOS gris anthracite 3000K 1000lm 9W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur YAH GU10 sur piquet noir mat IP65
EUROPOLE
Projecteur YAH GU10 - piquet noir mat, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
ELIOS gris anthracite 3000K 3000lm 25W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
YAMM - patère 230 noir mat 3000K 142lm 3W 30°
EUROPOLE
Projecteur YAMM - patère 230 noir mat, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe I, IP65, IK02. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur TUBE GU10 sur patère + piquet noir IP65
EUROPOLE
Projecteur TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douille GU10.
YAMM - piquet 230 noir mat 3000K 142lm 3W 30°
EUROPOLE
Projecteur YAMM - piquet 230 noir mat, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe I, IP65, IK02. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur POWER 1 - 230 noir 3000K 1575lm 18W 25°
EUROPOLE
Projecteur POWER 1 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>70, 18W, 1575lm (87,5lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur POWER 3 - 230 noir 3000K 3665lm 40W 25°
EUROPOLE
Projecteur POWER 3 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>70, 40W, 3665lm (91,63lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
TUBE 2 SWITCH noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 23°
EUROPOLE
Projecteur TUBE 2 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
YAH GU10 - piquet gris anthracite GU10 IP65
EUROPOLE
Projecteur YAH GU10 - piquet gris anthracite, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
YAH LED EVO - piquet noir 3000K 500lm 6W 38°
EUROPOLE
Projecteur YAH LED EVO - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), verre transparent 38°, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Dimmable. Submersible : Non.
Projecteur JIM - 24 sur patère gris anthracite 3000K 385lm 5,6W IP65
EUROPOLE
Projecteur JIM - 24 gris anthracite mat sur patère, 3000K, IRC90, 5,6W, 385lm (69lm/W), optique faible éblouissement 30°. 24VDC. Classe III. IP65, IK06. Non dimmable.
ELIOS - WiZ Pro gris anthracite RGB+TW 2700K-6500K 1700lm 20W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS - WiZ Pro gris anthracite, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 20W, 1700lm (85lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.
ELIOS 9IN1 aluminium blanc 2400K/3000K/4000K 3000lm 25W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS 9IN1 aluminium blanc, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.
Projecteur JIM - 230 sur patère gris anthracite 3000K 390lm 6,7W IP65
EUROPOLE
Projecteur JIM - 230 gris anthracite mat sur patère, 3000K, IRC90, 6,7W, 390lm (58lm/W), optique faible éblouissement 30°. 230VAC. Classe I. IP65, IK06. Non dimmable.
ELIOS 9IN1 gris anthracite 2400K/3000K/4000K 3000lm 25W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.
ELIOS gris anthracite 3000K 4200lm 35W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 35W, 4200lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
ELIOS gris anthracite 3000K 10000lm 85W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS gris anthracite, orientable, blanc 3000K, IRC80, 85W, 10000lm (117,6lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
YAH GU10 - patère gris anthracite GU10 IP65
EUROPOLE
Projecteur YAH GU10 - patère gris anthracite, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
Projecteur POWER 2 - 230 noir 3000K 2215lm 25W 25°
EUROPOLE
Projecteur POWER 2 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>70, 25W, 2215lm (88,6lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
YAMM - piquet 24 noir mat 3000K 142lm 3W 30°
EUROPOLE
Projecteur YAMM - piquet 24 noir mat, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe III, IP65, IK02. Non dimmable. Submersible : Non.
TUBE 2 SWITCH noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 60°
EUROPOLE
Projecteur TUBE 2 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 920/990/1000lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
TUBE 3 SWITCH noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 1400/1550/1600lm 15W 60°
EUROPOLE
Projecteur TUBE 3 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 15W, 1400/1550/1600lm (100lm/W), 60°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
Wall Washer WALL LINE 2 - 230 3000K 1600lm 20W 30° IP65
EUROPOLE
Wall Washer WALL LINE 2 - 230 noir mat sur patère, 3000K, IRC>90, 20W, 1600lm (80lm/W), verre transparent 30°. 230VAC. Classe II. IP65, IK06. Non dimmable.