Réglette décorative Europole Réglette décorative Europole (1493 produits)


REG'LED 230 100cm opale 3000K 15W 230VAC
EUROPOLE
Réglette LED 100cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, 15W, 1129lm (61lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
REG'LED 230 50cm opale 4000K 7.5W 230VAC
EUROPOLE
Réglette LED 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, 7.5W, 587lm (64lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
REG'LED 230 50cm opale 3000K 7.5W 230VAC
EUROPOLE
Réglette LED 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, 7.5W, 533lm (58,67lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
Forfait de câblage flex sur-mesure en entrée
EUROPOLE
Prestation de service. Forfait de câblage : Câblage en entrée. Pour bandeaux LED sur-mesure 12/24/48V.
REG'LED 230 100cm opale 4000K 15W 230VAC
EUROPOLE
Réglette LED 100cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, 15W, 1169lm (66,67lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
Forfait câblage réglette entrée par le côté
EUROPOLE
Forfait de câblage : Câblage en entrée par le côté. Pour linéaires LED sur-mesure 12/24V.
Forfait câblage flex SM en entrée et en sortie
EUROPOLE
Forfait de câblage : Câblage en entrée et en sortie. Pour bandeaux LED sur-mesure 12/24/48V.
Forfait câblage réglette entrée par le dessous
EUROPOLE
Forfait de câblage : Câblage en entrée par le dessous. Pour linéaires LED sur-mesure 12/24V.
REG'LED 24 120cm opale 4000K 14.5W/m 24VDC
EUROPOLE
Réglette LED 120cm REG'LED 24, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC86, 14.5W/m, 1220lm/m (84,14lm/W), 24VDC. Classe III, IP44,
SHARK TOP VIEW SIDE souple SM opale 3000K 410lm/m 4,8W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW SIDE (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 4,8W/m 3000K 410lm/m (85lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW souple SM opale RGBW 19,5W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine opale, RGBW 4000K, IRC80, 19,5W/m (46lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW souple SM opale 3000K 458lm/m 4,8W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 4,8W/m 3000K 458lm/m (95lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
REG'LED 24 90cm opale 4000K 14.5W/m 24VDC
EUROPOLE
Réglette LED 90cm REG'LED 24, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC86, 14.5W/m, 1220lm/m (84,14lm/W), 24VDC. Classe III, IP44,
SHARK PDS-ALU alu SM opale 3000K 851lm/m 9,6W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK PDS-ALU (Maxi. 3,01m) aluminium, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 9,6W/m 3000K 851lm/m (89lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW SIDE souple SM opale 3000K 819lm/m 9,6W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW SIDE (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 9,6W/m 3000K 819lm/m (85lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
REG'LED 24 51,5cm opale 4000K 14.5W/m 24VDC
EUROPOLE
Réglette LED 51,5cm REG'LED 24, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC86, 14.5W/m, 1220lm/m (84,14lm/W), 24VDC. Classe III, IP44,
SHARK MICRO-ALU alu SM opale 3000K 514lm/m 4,8W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK MICRO-ALU (Maxi. 3,01m) aluminium, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 4,8W/m 3000K 514lm/m (107lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale RGBW 19,5W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m) souple, résine opale, RGBW 4000K, IRC80, 19,5W/m (53lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale 3000K 1535lm/m 14,4W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 14,4W/m 3000K 1535lm/m (107lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW souple SM opale 3000K 915lm/m 9,6W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 9,6W/m 3000K 915lm/m (95lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW souple SM opale RGB 14,5W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine opale, RGB, 14,5W/m (26lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale 3000K 1043lm/m 9,6W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 9,6W/m 3000K 1043lm/m (109lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW souple SM opale 3000K 1753lm/m 19,2W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3000K, IRC90, 19,2W/m 3000K 1753lm/m (91lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale 3800K 517lm/m 4,8W/m 24VDC
EUROPOLE
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m) souple, résine opale, blanc 3800K, IRC90, 4,8W/m 3800K 517lm/m (108lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble