Protège-câbles et caniveau Petitjean Protège-câbles et caniveau Petitjean (48 produits)


Gaine de protection en aluminium 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 35mm, longueur 2700mm
Gaine de protection PVC ivoire 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 35mm, longueur 2750mm
Gaine de protection en aluminium 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC ivoire 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Gaine de protection en aluminium 90x90x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 90mm, longueur 2750mm
Feuillard en acier inoxydable 20x0.4x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 20x0,4x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
Gaine de protection PVC ivoire 90x90x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 90mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC gris 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur gris, diamètre 35mm, longueur 2750mm
Chapes en acier inoxydable 20mm
PETITJEAN
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 20mm
Feuillard en acier inoxydable 20x0.7x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 20x0,7x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
Feuillard en acier inoxydable 10x0.4x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 10x0,4x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
Chapes en acier inoxydable 10mm
PETITJEAN
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 10mm
Gaine de protection PVC gris 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur gris, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Coffret d'outillage appareil a levier
PETITJEAN
Coffret d'outillage avec : un appareil à cercler à levier, une cisaille, une pince à replier, un marteau et un lot de 100 chapes
Feuillard en acier inoxydable 10x0.7x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 10x0,7x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
Bande de protection pour feuillard 10mm
PETITJEAN
Bande de protection pour feuillard 10mm, en matière plastique d'une longueur de 10m
Gaine de protection en aluminium 140x50x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 140mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC gris 90x90x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur gris, diamètre 90mm, longueur 2750mm
Fixations de pancartes en acier galvanisé, diamètre supérieur à 100mm
PETITJEAN
Pièces pour fixation de pancartes en acier galvanisé pour support de section supérieur à 100mm
Bande de protection pour feuillard 20 mm
PETITJEAN
Bande de protection pour feuillard 20mm, en matière plastique d'une longueur de 10m