Chargeur et accumulateur Energizer France Chargeur et accumulateur Energizer France (19 produits)


Pile rechargeable AAA/LR03 800 mAh x4 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AAA LR03 800 mAh en blister de 4, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées pour les appareils à consommation élevée.
Pile rechargeable AA/LR06 x4 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AA LR06 2300 mAh en blister de 4, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées, adaptée aux appareils à forte consommation.
Chargeur Pro 2000 mAh pour 4 piles AA ou AAA avec indicateur
ENERGIZER FRANCE
Chargeur Pro Energizer avec 4 piles AA 2000 mAh incluses. Permet de recharger 2 ou 4 piles AA ou AAA en jusqu'à 3 heures, avec arrêt automatique et notification audio en fin de charge.
Pile rechargeable 9V x1 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer 9V en blister de 1, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 7 % de matériaux issus de batteries recyclées, idéale pour un usage fréquent des appareils du quotidien.
Pile rechargeable AAA/LR03 700 mAh x10 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AAA LR03 700 mAh en boîte de 10, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées, conçue pour un usage fréquent des appareils du quotidien.
Pile rechargeable AA/LR06 2000 mAh x10 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AA LR06 2000 mAh en boîte de 10, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées, idéale pour un usage fréquent des appareils du quotidien.
Chargeur Universal pour piles AA AAA C D et 9V à canaux multiples
ENERGIZER FRANCE
Chargeur universel Energizer compatible avec piles AA, AAA, C, D et 9V. Dispose de canaux de charge multiples, arrêt automatique et écran intégré indiquant le niveau de charge.
Pile rechargeable C 2500 mAh x2 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer C 2500 mAh en blister de 2, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 7 % de matériaux issus de batteries recyclées, idéale pour un usage fréquent.
Chargeur rapide 1h pour 4 piles AA ou AAA/LR03
ENERGIZER FRANCE
Chargeur rapide Energizer '1 hour' permettant de recharger 2 ou 4 piles AA ou AAA en environ une heure. Équipé d'un arrêt automatique et d'un indicateur de charge, il est fourni avec 4 piles AA 2300 mAh.
Piles rechargeables Universal AA/LR06 1300 mAh x4 prêtes à l'emploi
ENERGIZER FRANCE
Piles rechargeables Energizer Universal AA LR06 1300 mAh en pack de 4, préchargées et prêtes à l'emploi. Rechargeables jusqu'à 1000 fois avec une énergie conservée jusqu'à 1 an dans l'emballage.
Pile rechargeable AA/LR06 2000 mAh x4 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AA LR06 2000 mAh en blister de 4, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées, idéale pour les appareils du quotidien.
Piles rechargeables Extreme AA/LR06 2300 mAh x2 usage intensif
ENERGIZER FRANCE
Piles rechargeables Energizer Extreme AA LR06 2300 mAh en pack de 2, prêtes à l'emploi. Rechargeables jusqu'à 500 fois et fabriquées avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées pour un usage intensif.
Piles rechargeables Extreme AAA/LR03 800 mAh x2 usage intensif
ENERGIZER FRANCE
Piles rechargeables Energizer Extreme AAA LR03 800 mAh en pack de 2, prêtes à l'emploi. Rechargeables jusqu'à 500 fois et fabriquées avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées pour un usage intensif.
Piles rechargeables Universal AAA/LR03 500 mAh x4 prêtes à l'emploi
ENERGIZER FRANCE
Piles rechargeables Energizer Universal AAA LR03 500 mAh en pack de 4, préchargées et prêtes à l'emploi. Rechargeables jusqu'à 1000 fois avec une énergie conservée jusqu'à 1 an dans l'emballage.
Pile rechargeable D 2500 mAh x2 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer D 2500 mAh en blister de 2, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 7 % de matériaux issus de batteries recyclées, conçue pour les appareils gourmands en énergie.
Chargeur Maxi 2000 mAh pour 4 piles AA ou AAA avec indicateur
ENERGIZER FRANCE
Chargeur Energizer Maxi pour piles AA et AAA, fourni avec 4 piles AA 2000 mAh. Équipé d'une minuterie et d'un arrêt automatique, avec témoin LED pour suivre l'état de charge.
Mini chargeur Energizer 2xAAA/LR03 avec indicateur de charge
ENERGIZER FRANCE
Mini chargeur Energizer permettant de recharger 1 ou 2 piles AA ou AAA. Équipé d'un arrêt automatique et d'un témoin lumineux, livré avec 2 piles AAA 700 mAh incluses.
Pile rechargeable AAA/LR03 700 mAh x2 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AAA LR03 700 mAh en blister de 2, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées pour un usage fréquent.
Pile rechargeable AAA/LR03 700 mAh x4 rechargeable centaines de fois
ENERGIZER FRANCE
Pile rechargeable Energizer AAA LR03 700 mAh en blister de 4, rechargeable des centaines de fois. Fabriquée avec 22 % de matériaux issus de batteries recyclées, idéale pour les appareils du quotidien.