Applique et plafonnier RZB Applique et plafonnier RZB (1521 produits)


HB 501, 25 W, 2400 lm, 830, 840, 857, blanc, on/off
RZB
HB 501, 25 W, 2400 lm, 830, 840, 857, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 400 H 63, Matière synthétique (PC) opale
FLAT SLIM round, 26...39 W, 3450...5150 lm, 830, 840, anthracite, on/off
RZB
FLAT SLIM round, 26...39 W, 3450...5150 lm, 830, 840, anthracite, on/off, Plafonniers et appliques, D 480 H 70, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT POLYMERO C, 7,2...20 W, 920...2800 lm, 830, 840, blanc, Capteurs
RZB
FLAT POLYMERO C, 7,2...20 W, 920...2800 lm, 830, 840, blanc, Capteurs, Plafonniers et appliques, D 360 H 100, Matière synthétique (PC) opale, Détecteur de mouvement HF
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 19 W, 1900 lm, 830, blanc, DALI
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 19 W, 1900 lm, 830, blanc, DALI, Plafonniers et appliques, D 360 H 65, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 20 W, 2000 lm, 830, blanc, on/off
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 20 W, 2000 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 360 H 65, Matière synthétique (PC) opale, Détecteur de mouvement HF
FLAT SLIM square, 12...19 W, 1300...2300 lm, 830, 840, anthracite, on/off
RZB
FLAT SLIM square, 12...19 W, 1300...2300 lm, 830, 840, anthracite, on/off, Plafonniers et appliques, L 300 B 300 H 67, Verre opalin
TRIONA round, 46 W, 5850 lm, 830, argent, DALI
RZB
TRIONA round, 46 W, 5850 lm, 830, argent, DALI, Luminaires à encastrer, D 505 H 2 HEL 89, Matière synthétique (PMMA) opale
TRIONA round, 117 W, 14800 lm, 840, anthracite, DALI
RZB
TRIONA round, 117 W, 14800 lm, 840, anthracite, DALI, Plafonniers et appliques, D 845 H 88, Matière synthétique (PMMA) opale
TRIONA round, 46 W, 5850 lm, 830, blanc, DALI
RZB
TRIONA round, 46 W, 5850 lm, 830, blanc, DALI, Plafonniers et appliques, D 461 H 88, Matière synthétique (PMMA) opale
TRIONA round, 94 W, 11300 lm, 830, anthracite, DALI
RZB
TRIONA round, 94 W, 11300 lm, 830, anthracite, DALI, Plafonniers et appliques, D 681 H 88, Matière synthétique (PMMA) opale
KREIS, blanc, on/off
RZB
KREIS, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 200 H 100, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT BASIC, blanc, on/off
RZB
FLAT BASIC, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 370 H 118, Verre opalin
FLAT POLYMERO KREIS, 14 W, 1500 lm, 840, blanc, on/off
RZB
FLAT POLYMERO KREIS, 14 W, 1500 lm, 840, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 300 H 80, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
FLAT SLIM round, 12 W, 1150 lm, 830, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT SLIM round, 12 W, 1150 lm, 830, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 230 H 63, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT SLIM round, 13 W, 1100 lm, 840, anthracite, DALI
RZB
FLAT SLIM round, 13 W, 1100 lm, 840, anthracite, DALI, Plafonniers et appliques, D 230 H 63, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 29 W, 3100 lm, 830, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 29 W, 3100 lm, 830, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 515 H 70, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT SLIM round, 12 W, 1000 lm, 830, anthracite, Phase-cut
RZB
FLAT SLIM round, 12 W, 1000 lm, 830, anthracite, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 230 H 63, Verre opalin
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 28 W, 3500 lm, 840, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 28 W, 3500 lm, 840, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 515 H 70, Matière synthétique (PC) opale
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 29 W, 3400 lm, 830, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 29 W, 3400 lm, 830, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 515 H 70, Matière synthétique (PC) opale
FLAT POLYMERO KREIS, 19 W, 2000 lm, 830, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT POLYMERO KREIS, 19 W, 2000 lm, 830, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 360 H 87, Matière synthétique (PC) opale
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 12 W, 1300 lm, 830, blanc, Phase-cut
RZB
FLAT POLYMERO KREIS SLIM, 12 W, 1300 lm, 830, blanc, Phase-cut, Plafonniers et appliques, D 300 H 65, Matière synthétique (PMMA) opale
FLAT BASIC, blanc, on/off
RZB
FLAT BASIC, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, D 305 H 115
FLATLINER SLIM, 24 W, 2050 lm, 840, blanc, Phase-cut
RZB
FLATLINER SLIM, 24 W, 2050 lm, 840, blanc, Phase-cut, Plafonniers, D 418 H 34
FLATLINER SLIM, 28 W, 2500 lm, 840, blanc, Phase-cut
RZB
FLATLINER SLIM, 28 W, 2500 lm, 840, blanc, Phase-cut, Plafonniers, D 496 H 34