Commande et automatisme radio Somfy Commande et automatisme radio Somfy (61 produits)


Micro récepteur Izymo vr io-compatible
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Amy 1 io cadre - Commande 1 canal io avec capteur de température via TaHoma
SOMFY
Avec son capteur de température embarqué associé à TaHoma, la nouvelle gamme Amy io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.' Pilote les équipements io-homecontrol
Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
SOMFY
Le micro-récepteur d'éclairage on/off permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil !
Tahoma switch - Commande de centralisation intelligente
SOMFY
TaHoma suite : Découvrez la solution exclusive SOMFY, une offre 360° dédiée pour vous professionnel !
Micro-émetteur izymo io compatible TaHoma
SOMFY
Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté io.
Récepteur variation izymo io compatible TaHoma
SOMFY
Le micro-récepteur d'éclairage variation permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et à variation d'intensité !
Prise télécommandée On/Off io (E-Type)
SOMFY
La prise télécommandée ON/OFF io type E permet de piloter un éclairage via TaHoma ou un point de commande io
Micro récepteur RTS vr
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie RTS, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Adaptateur ethernet compatible tahoma switch
SOMFY
L'adaptateur Ethernet pour TaHoma switch offre une alternative à la connexion WIFI pour connecter le TaHoma à internet via un câble Ethernet
Capteur d'ensoleillement et de température solaire io
SOMFY
Capteur solaire d'ensoleillement et de température radio io pour une gestion dynamique des protections solaires. Avec le capteur Sunteis io, améliorez le confort et l'efficacité énergétique des logement de vos clients.
Tahoma rail-din-s - Commande de centralisation intelligente
SOMFY
La solution Somfy connectée faisant partie du bien et compatible avec tous les équipements du logement.
Tahoma switch + accompagnement à la mise en service
SOMFY
Somfy vous propose d'accompagner votre client à distance dans la prise en main de sa commande intelligente.
Amy 1 RS100 io cadre - 1 canal io avec capteur de température via TaHoma
SOMFY
Avec son capteur de température embarqué associé à TaHoma, la nouvelle gamme Amy io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.' Pilote les équipements io-homecontrol
Smoove uno io-compatible blanc + cadre
SOMFY
Commande murale 1 canal pour un contrôle simplifié et efficace de votre installation filaire en radio. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Micro émetteur RTS
SOMFY
Préserver l'homogénéité de design des inverseurs de la pièce en transformant vos inverseurs filaires en inverseurs radio.
Récepteur on/off io izymo pack industriel
SOMFY
Packaging industriel du récépteur Izymo on-off contentant 48 produits
Répéteur io - Augmentation de la portée io
SOMFY
Le répeteur io permet d'étendre la portée io de l'intsallation connectée