Interphone individuel audio video Urmet France Interphone individuel audio video Urmet France (59 produits)


Kit Portier Audio 2 Fils, Platine Mikra Alu Saillie Et Poste Utopia
URMET FRANCE
Kit interphone audio Utopia/Mikra pour répondre aux appels des visiteurs et commander l'ouverture d'une gâche et d'un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils. Platine façade Aluminim IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.
Kit Portier Video Note 2 Moniteur Wifi 7', Platine 1Bp, Report D'Appels Intégré
URMET FRANCE
Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 1Bp Et Moniteur 4,3 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3', une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Portier vidéo PICO connecté Wifi avec 2 relais d'ouverture à distance
URMET FRANCE
Portier vidéo connecté Wi-Fi PICO avec visière, 2 relais pour gâche et portail. Pilotage via l'appli Urmet CallMe, compatible carillon Urmet 43559, gâche et module Yokis UP. Alimentation 12Vcc non incluse à prévoir (réf. AL12/2DIN).
Kit Portier Video Mini Note+, Platine 1Bp Et Moniteur 7 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine 1 bouton, un moniteur 7', une Alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Kit Audio Mikra Alu 2 Fils Mains Libres pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils avec commandes de gâche et de portail
Kit Video Note2 Moniteur Wifi, Platine 1BP, report d'appels et Yokis UP intégré
URMET FRANCE
Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses via Yokis-UP, fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Plaque Note2 1 Bp Mikra2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Plaque Note2 1 Bp Mikra2 pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Moniteur Supplémentaire Miro Mininote 2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Moniteur supplémentaire miro mininote 2,Raccordement en bus 2 fils,Ecran LCD couleur 4,3''
Moniteur Supplémentaire Modo Mininote+ pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Mains-libres couleur grand éctran tactile Mini Note +,Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante,Ecran tactile LCD 7''
Boite Encastr Plaque Note2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit d'encastrement pour plaque MIKRA pour kits Mini note+, Note 2 et Note 2 ERP
Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 2Bp Et Moniteur 4,3 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 2 boutons, deux moniteurs 4,3', une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Clavier à code pour kit NOTE 2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Ce module clavier permet l'ouverture d'une porte par un code,Possibilité de gérer 2 entrées avec 2 contacts ouvre-porte par relais, actionnables indépendamment de chacun des codes programmés. Prog possible de 22 codes.
Alimentation De Maintenance Pour Kit Mininote+
URMET FRANCE
Alimentation de maintenance 230V/34,5 Vcc - 0,6 A pour kit villa vidéo mininote+
Kit Portier Video Note 2 Wifi  ERP ave Boucle Magnétique Compatible YOKIS UP
URMET FRANCE
Kit interphone vidéo pour ERP. Écran 7'. Boucle pour malentendant et contrôle d'accès par badges inclus. Commandes domotiques Yokis UPet transfert d'appels sur smartphone en Wifi intégrés. Pose saillie, cablage 2fils.
Moniteur vidéo supplémentaire pour kits Note2Wifi, Yokis UP intégré
URMET FRANCE
Moniteur secondaire pour Kits Note2 / Note2 Wifi / Note2 ERP. Ecran tactile LCD couleur 7 pouces. Commandes domotiques radio incluses via Yokis-UP.
Kit Video Note2 Moniteur Wifi, Platine 2BP, report d'appels et Yokis UP intégré
URMET FRANCE
Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 2 boutons câblage 2-fils, 2 moniteurs 7' Wifi intégré, alim, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses via Yokis-UP, fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Alimentation Supplémentaire Note2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Alimentation Supplémentaire Note2 Pour moniteur MODO supplémentaire,Transformateur : 230V/24 Vca - 0,42 A . Protection électronique par PTC
Poste Supplémentaire Pour  Kit 1122/31 Et 1129/31-41
URMET FRANCE
Poste UTOPIA supplémentaire pour kits audio 2 fils 1122/31, Maximum 4 postes supplémentaires par installation.
Vitre Caméra Pour Kit Note pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Vitre Caméra Pour Kit Note pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Coupleur de bus pour maintenance du kit mininote, modulaire rail DIN 2 modules
URMET FRANCE
Coupleur de bus pour maintenance du kit mininote,Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires
Lot De 5 Badges De Prox Kn2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Lot de 5 badges supplémentaires Lot de 5 badges de couleurs différentes, une pour chaque membre de la famille : jaune, vert, kaki, rose, transparent pour kit note 2