Optimocosy hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectee

Main media

Caractéristiques principales

  • avec by-pass Oui
  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa 91 %
  • débit d'air max à 100Pa 300 m³/h
ICON

OPTIMOCOSY HR PLUS - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT CONNECTEE - Super silence - Régulation à débit constant - Sonde CO2 - Télécommande multifonction sans fil - Bridge COSYTOUCH

 
 

Détails du produit

Les points forts :
- Grâce à son piège à sons intégrés et son isolation acoustique renforcée vous bénéficierez d’un bon confort acoustique.
- À partir de la programmation liée au rythme adaptée à votre style de vie, vous réalisez des économies d’énergie et vous vous
facilitez la vie car son utilisation est simple d’utilisation. Vous bénéficiez en plus d’un retour d’informations (interface sans fil avec
affichage des paramètres de fonctionnement).
Les avantages :
- S’adapte à votre maison du T3 au T7 (7 sanitaires maximum).
- Vous bénéficiez d’un échangeur haut rendement, jusqu’à 92% pour une installation en volume chauffé, d’un niveau sonore très
faible dans le local où est installée la centrale et aux bouches de soufflage et d’une régulation à débit constant.
Caractéristiques :
- Caisson extérieur en tôle peinte.
- Echangeur haut rendement à contre-courant
- 4 piquages Ø160
- 1 télécommande sans fil.
- 1 bridge Cozytouch
- Livré avec un piège à sons Ø160 (1)
- Filtration : - filtre G4 à l’extraction pour protéger l’échangeur - filtration au soufflage (G4+F7) pour garantir
une qualité d’air optimale - filtre anti-odeur (option)
- By-pass total automatique
- Système d’antigivrage automatique par réduction de débit progressif
- Batterie électrique d’antigivrage (option) pour les climats froids
- Raccord condensats avec siphon intégré breveté : Tuyau 1,20 m et collier Ø 16 mm fournis (1)
- Puissance électrique : de 21,8 à 67,8 W-Th-C -Alimentation électrique : Mono 230 V - 50 Hz
- Poids : 45 kg

Optimocosy hr plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Gamme

Optimocosy hr plus

Ventilation double flux

diamètre nominal du conduit

125...125 mm

avec by-pass

Oui

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa

91 %

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa

100 W

débit d'air max à 100Pa

300 m³/h

avec protection thermique contre la surcharge

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

DC

Matière

autre

tension

230 V

Profondeur

415 mm

Hauteur

740 mm

Largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.