Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo connecté

Main media

Starter Pack pour logement collectif composé de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo, 1 relais, 20 adaptateurs pour radiateurs, adhésifs de couleur, 2x2 piles AA

 
 

Détails du produit

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif Netatmo composé de :
- 2 têtes Thermostatiques Intelligentes- 1 relais- 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc- - 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert)- 2 x 2 piles AA
Fonctionnalités :
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire.
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie- mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais
Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
Installation de la tête à l'horizontale ou à la verticale

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Corps de vanne thermostatique

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

milieu

air

avec dispositif antivol

Non

dimension du capteur de perçage

autre

adapté à l'eau d'usage

Oui

adapté à un tube montant

Oui

finition capteur de température

autre

compatible avec vanne radiateur

Oui

longueur capteur contrôlé à distance

0 mm

capteur de diamètre contrôlé à distance

0 mm

longueur élément de commande capillaire contrôlé à distance

0 m

longueur capteur capillaire contrôlé à distance

0 m

blocage / limitation de la plage de réglage

Oui

adapté à une protection contre le vol

Non

avec verrouillage mécanique au zéro

Non

supporte le gel

Non

élément de régulation

autre

Commande via Bluetooth

Non

gestion via application

Oui

commande via interface Web

Oui

temps de réponse

1 s

commandable à distance

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.