Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Energy Hub Advanced - Multisites - PC&Mobile - Cloud - Analyser/Agreger/Comparer par usage/surface/période Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - Facturer - Contrôle On/Off planifié - OF/SD - Alarmes - Unifilaire - Norme HACCP - ENR - 1 credit - 3 ans
Cette licence de 3 ans permet de visualiser et d'analyser les données d'efficacité énergétique d'un ou plusieurs bâtiments (eau, gaz, électricité). Ses fonctionnalités sont les suivantes : analyser, agréger par usage ou par surface, visualiser les principaux consommateurs, paramétrer des alarmes sur seuil et facturer des locataires. Des capteurs (eau, gaz, electricité, température ...) sont installés et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider. L'application est hébergée dans le cloud et est donc disponible à partir de n'importe quel PC. L'utilisateur reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés. Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment/étages/salles...), on affecte les compteurs aux espaces souhaités et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...). Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001. Ce logiciel peut être associée entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic ainsi qu'aux passerelles PaS de Schneider Electric.
EcoStruxure Energy Hub est une suite logicielle modulaire cloud de gestion énergétique des bâtiments (monosite ou multi-sites) facile à mettre en œuvre et nécessitant un investissement initial minimal.
Energy hub
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
convient au système d'exploitation Windows 9
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
adapté au système d'exploitation Windows 8
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows 7
représentation de tendance
changement de langue possible
fonctionnalité SCADA
système d'exploitation runtime, Windows Vista
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
gestion des alarmes
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
système d'exploitation runtime, autre
système d'exploitation runtime, LINUX
système d'exploitation runtime, Windows 2000
système d'exploitation runtime, Windows XP
avec interfaces de programmation
avec interface OPC, client
avec interface OPC, serveur
banque de données SQL
fonction diagnostic de processus
système de rapports/système de protocole
archives utilisateurs/gestion des recettes
système de message
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
bibliothèque de blocs d'objets
avec autre langage de script
avec langage de script Visual Basic
nombre de langues de projection/runtime
nombre de langues en ligne/runtime
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
projection en ligne possible
nombre max. de projections multi-utilisateurs
adapté aux clients Web
nombre de clients max.
compatibilité multipostes, runtime
extensions industrielles et technologiques