Energy Hub Essential - Multisites - PC/Mob - Cloud - Analyser/Agreger par usage/surface/période Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - OF/SD - Alarmes Temp. - Norme HACCP - 1 credit - 3 ans
Le logiciel EcoStruxure Energy Hub permet une gestion simple de l'énergie grâce à la surveillance intuitive de l'énergie d'un site (PC et smartphone) Des capteurs (eau, gaz, électricité, température, hygrométrie) sont installés dans les tableaux électrique et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider (via le réseau informatique du client ou par Modem). L'abonnement au module « Essential » (1 an ou 3 ans) est conçue pour les petits bâtiments (tels que magasin de détail, restaurant) afin d'accéder aux fonctionnalités essentielles de la gestion de l'énergie à partir d'une simple application mobile (consommation par zone et par usage, objectifs, dysfonctionnements, alertes majeures, courbes de tendance de toutes les valeurs du capteur (V, A, Facteur de puissance, demande …), reporting HACCP de la réfrigération). L'utilisateur achète autant de fois la référence que de capteurs qu'il souhaite connecter. Il reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés. Energy Hub est une solution cloud donc accessible depuis n'importe quel PC sans aucune installation particulière. Pas de serveur ni de base de données à maintenir pour le client final. Les capteurs sont connectés à la passerelle en filaire (Modbus TCP/IP et série) ou idéalement en ZIGBEE (sans fil - radio) pour un gain de temps important à l'installation (moins de câblage). Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment / étages / salles...), on affecte les compteurs aux espaces et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...). Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001. Ce logiciel peut être associé entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic, SEPAM, via les passerelles type « PaS » de Schneider Electric. Il est possible de connecter des capteurs Schneider et non Schneider (via des custom model). Les capteurs d'énergie Schneider Powertag s'installent en amont ou en aval des disjoncteurs de toutes marques. Deux options sont disponibles : La gestion des BAES (Emergency Lighting) et l'accès aux données par programmation via des API. Le module « Essential » peut évoluer vers le module « Advanced » pour permettre d'affiner les analyses, la surveillance, les alarmes, faire du contrôle simple, faire de la facturation et faire des comparaisons entre des capteurs et entre des sites.
EcoStruxure Energy Hub est un logiciel basé sur un abonnement IoT cloud qui simplifie la gestion de l'énergie (eau, gaz, électricité) et des données environnementales (température, hygrométrie, qualité de l'air). Solution Mono ou Multi-sites. Connectez-vous simplement à votre infrastructure énergétique à l'aide de notre passerelle EcoStruxure Panel Server (PAS) pour collecter, stocker, visualiser et analyser facilement vos données énergétiques.
Energy hub
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
convient au système d'exploitation Windows 9
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
adapté au système d'exploitation Windows 8
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows 7
représentation de tendance
changement de langue possible
fonctionnalité SCADA
système d'exploitation runtime, Windows Vista
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
gestion des alarmes
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
système d'exploitation runtime, autre
système d'exploitation runtime, LINUX
système d'exploitation runtime, Windows 2000
système d'exploitation runtime, Windows XP
avec interfaces de programmation
avec interface OPC, client
avec interface OPC, serveur
banque de données SQL
fonction diagnostic de processus
système de rapports/système de protocole
archives utilisateurs/gestion des recettes
système de message
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
bibliothèque de blocs d'objets
nombre de langues en ligne/runtime
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
projection en ligne possible
nombre max. de projections multi-utilisateurs
adapté aux clients Web
nombre de clients max.
compatibilité multipostes, runtime
extensions industrielles et technologiques
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
avec autre langage de script
avec langage de script Visual Basic
nombre de langues de projection/runtime