Aérosol Bizline Aérosol Bizline (20 produits)


Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml. Mousse à base de polyuréthane monocomposantes. Conforme à la norme européenne 1366/4. Application réglable grâce au pistolet. Compatible avec les pipettes BIZ 710 586.
Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.
Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.
Nettoyant pour mousse PU pistolable incolore 500 ml
BIZLINE
Nettoyant pour mousse PU pistolable incolore 500 ml pour le nettoyage de pistolets pour mousses polyuréthane et des tâches de mousse non durcies. Compatible grâce au pistolet BIZ 710 383.
Lot de 5 mousses PU pistolables avec 1 nettoyant et 1 pistolet
BIZLINE
Lot de 5 mousses PU pistolables avec 1 nettoyant pour mousse et 1 pistolet pour mousse.
Dégrippant multifonction en aérosol 500 ml
BIZLINE
Dégrippant multifonctions 500 ml. Lubrifie, dégrippe, repousse l'humidité, protège de la corrosion et dépoussière. Utilisable sur serrures, charnières, boulons, glissières, bobines etc.. Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.
Pistolet pour mousse PU pistolable TEFLON
BIZLINE
Pistolet pour mousse PU pistolable TEFLON avec molette crantée pour plus de précision lors du réglage du débit. Le revêtement Téflon permet de réduire l'adhérence de la mousse PU sur le pistolet.
Mousse PU expansive résistante au feu pistolable rouge clair 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive résistante au feu pistolable rouge clair 750 ml. Mousse à base de polyuréthane monocomposantes. Conforme à la norme européenne 1366/4. Application réglable grâce au pistolet BIZ 710 383.
Mousse PU expansive RE2020 pistolable verte 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive RE2020 pistolable verte 750 ml bénéficiant d'une étanchéité à l'eau et à l'air importante, permettant de réduire l'impact des ponts thermiques. Excellente isolation thermique et phonique.
Souffleur multipositions
BIZLINE
Souffleur pour sécher et dépoussiérer. Idéal pour les matériels électriques et les composants électroniques et/ou de précision. Ne pas utiliser sur des circuits sous tension. Pulvérisation verticale. Classé ininflammable.
Mousse intumescente coupe-feu gris 210 ml
BIZLINE
Mousse intumescente coupe-feu gris aluminium 210 ml, obligatoire pour calfeutrer le passage de câbles. Coupe-feu 2 heures. Étanche aux fumées, au gaz, à la chaleur. Conforme à la norme européenne 1366-3.
Pipettes pour cartouches de mousse PU manuelles (x 5)
BIZLINE
Pipettes de rechange (x 5) pour cartouches de mousses polyuréthane. Compatible avec toutes les mousses manuelles !
Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m
BIZLINE
Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m pour la protection des sols, murs, meubles, etc.
Nettoyant diélectrique 125 ml
BIZLINE
Nettoyant diélectrique 125 ml. Laisse un voile lubrifiant protecteur sur les contacts et systèmes électriques. Traitement hydrophobe de surface et anti-adhérent. Prévient l'adhérence des projections de soudures.
Nettoyant dégraissant à séchage rapide 500 ml
BIZLINE
Nettoyant dégraissant à séchage rapide 500 ml pour nettoyer et dégraisser les contacts et systèmes électriques. Remplace les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, idéal contre les salissures tenaces. Muni d'une pipette.
Galvanisation Mate résistance 250°C 500 ml
BIZLINE
Galvanisation et zingage résistance normale 250 °C 500 ml pour la protection contre la corrosion et l'oxydation. Séchage rapide. Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Bonne adhérence.
Galvanisation Brillant résistance 250°C 500 ml
BIZLINE
Galvanisation et zingage résistance extrême 250 °C 500 ml pour la protection contre la corrosion et l'oxydation. Séchage rapide. Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Bonne adhérence.
Mousse intumescente coupe-feu gris 400 ml avec 2 mélangeurs et 1 extension
BIZLINE
Mousse intumescente coupe-feu gris aluminium 400 ml avec 2 mélangeurs et 1 extension, obligatoire pour calfeutrer le passage de câbles. Coupe-feu 2 heures. Étanche aux fumées, au gaz, à la chaleur. Conforme à la norme européenne 1366-3.
Vernis isolant de protection contre l'humidité et la corrosion 500 ml
BIZLINE
Vernis isolant de protection 500 ml, protège de l'humidité et de la corrosion en déposant un film isolant protecteur. Pour systèmes extérieurs de contrôle d'accès et composants électroniques. Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.
Pistolet applicateur double pour mousse intumescente 400 ml
BIZLINE
Pistolet pour mousse intumescente 400 ml utilisable avec la référence 710 317. Force (kN) : 4.5.