Abattant WC Vitra France Abattant WC Vitra France (50 produits)


Valarte abattant Duroplast, avec fermeture douce et libération rapide
VITRA FRANCE
Valarte abattant Duroplast, charnières en acier inox, amovible, fixation par le haut, avec fermeture douce et libération rapide
Integra abattant, Duroplast, avec mécanisme de fermeture douce, amovible
VITRA FRANCE
Integra abattant, Duroplast, avec mécanisme de fermeture douce, amovible, fixation par le haut, charnières en acier inox
Zentrum abattant, Duroplast avec mécanisme de fermeture douce
VITRA FRANCE
Zentrum abattant, Duroplast, charnières en acier inox, fixation par le haut, amovible, avec mécanisme de fermeture douce, compatible avec WC 5780, 5781, 5785, 5788, 5795, 9012, 9824
Conforma abattant fermeture douce
VITRA FRANCE
Conforma abattant, Duroplast, charnières en acier inox, fixation par le haut, fermeture douce
Integra abattant Slim Wrap, sans libération rapide, blanc
VITRA FRANCE
Integra abattant Slim Wrap, Duroplast, avec mécanisme de fermeture douce, sans libération rapide, charnières en acier inoxydable, amovible, fixation par le haut, blanc
Conforma abattant DP, charn. fix. par le dess., avec tampons anti translation
VITRA FRANCE
Conforma abattant Duroplast standard, charnières avec fixation par le dessous, avec tampons anti translation
Conforma abattant,Duroplast,avec tampon anti-translation charnière montant inox
VITRA FRANCE
Conforma abattant, Duroplast, avec tampon anti-translation charnière montant inox, fixation par le haut, sans mécanisme de fermeture douce. Compatible avec WC 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815.
Conforma abattant,Duroplast,fixation par le haut,avec libération rapide
VITRA FRANCE
Conforma abattant, Duroplast, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, blanc, avec libération rapide
Integra abattant Slim, 36,4cm, Duroplast
VITRA FRANCE
Integra abattant Slim, 36,4cm, Duroplast, mécanisme de fermeture douce, amovible, charnières en acier inox, fixation par le haut, blanc
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, blanc chromé
VITRA FRANCE
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, compatibl avec WC 7830B4xx blanc chromé
Conforma siège de WC, Duroplast, tampon anti-translation charnière montant inox
VITRA FRANCE
Conforma siège de WC, Duroplast, avec tampon anti-translation charnière montant inox, fixation par le haut, sans mécanisme de fermeture douce. Compatible avec WC 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815.
Sento abattant Slim, Duroplast, fermeture douce, libération rapide, blanc
VITRA FRANCE
Sento abattant Slim, Duroplast, mécanisme de fermeture douce, libération rapide, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, compatible avec WC Sento 4337, 4448, 7747, 7748
Abattant universel,Duroplast,fixation par le haut,s.mécanisme de fermeture douce
VITRA FRANCE
Conforma abattant, Duroplast, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, blanc, sans mécanisme de fermeture douce
Sento Kids mitigeur lavabo, vert/jaune, sans garniture de vidage
VITRA FRANCE
Sento Kids mit.lav.a.,s.garn.de vid.,us.pratique&hygién.,mont.mono tr.,saill.130mm,h.goul.140mm,mouss.integré,van.magnét.,racc.flex.,kit de mont.,vert/jaune
Sento Kids mitigeur lavabo, sans garniture de vidage, chromé/jaune
VITRA FRANCE
Sento Kids mitig.lav.,sans garn.de vid.,montage mono trou,saillie 105 mm,haut.goulot 81mm,mouss.integré,cart.avec disque céram.,racc.flexibles,kit de montage,xhrome/jaune.Économie d'eau:limite 5l/min.Kit siphon ne pas inclus dans le prix.
Sento Kids mitigeur lavabo avec capteur sensoriel, électrique, chromé/vert
VITRA FRANCE
Sento Kids mit.lav.a.capt.sens.(Aquatech),s.garn.de vid.,us.pratique&hygién.,apr.25 sec.de débit de l'eau l'arriv.d'eau est coup.,mont.mono tr.,saill.130mm,h.goul.140mm,mouss.integré,vanne magnét.,racc.flex.,kit de mont.,électr.,chr./vert
Sento Kids mitigeur lavabo avec capteur sensoriel, batterie, chromé/vert
VITRA FRANCE
Sento Kids mit.lav.a.capt.sens.(Aquatech),s.garn.de vid.,us.pratique&hygién.,apr.25 sec.de débit de l'eau l'arriv.d'eau est coup.,mont.mono tr.,saill.130mm,h.goul.140mm,mouss.integré,vanne magnét.,racc.flex.,kit de mont.,batterie,chr./vert
Sento Kids abattant, sans libération rapide, vert/jaune
VITRA FRANCE
Sento Kids abattant, avec poignées, Duroplast, avec fermeture douce, charnières en plastique (blanc), amovible, fixation par le haut, vert/jaune. Compatible avec WC 7361, 7362, 7363.
Sento Kids abattant, sans libération rapide, vert/jaune
VITRA FRANCE
Sento Kids abattant, avec poignées, Duroplast, avec fermeture douce, charnières en plastique (orange), amovible, fixation par le haut, vert/jaune. Compatible avec WC 7361, 7362, 7363.
Sento Kids abattant, sans libération rapide, blanc
VITRA FRANCE
Sento Kids abattant, avec poignées, Duroplast, avec fermeture douce, charnières en plastique (blanc), amovible, fixation par le haut, blanc. Compatible avec WC 7361, 7362, 7363.
Sento abattant Slim Wrap, avec libération rapide, blanc
VITRA FRANCE
Sento abattant Slim Wrap, Duroplast, avec mécanisme de fermeture douce, avec libération rapide, charnières en acier inoxydable, amovible, fixation par le haut, blanc
Liquid abattant fermeture douce, libération rapide, blanc
VITRA FRANCE
Liquid Abattant fermeture douce, charnière en métal, Fixation supérieure, Démontage rapide Blanc