Accessoires électriques pour luminaire Disano Accessoires électriques pour luminaire Disano (176 produits)


Accessoire 371 Connecteur Rapide Male gris
DISANO
Intérieur système Accessoire Connecteur 371 Fiche pour connectique rapide mâle Gris hauteur 62 mm diamètre 30 mm
OMNITRACK Jonction Lineaire noir en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK raccord en ligne avec ergot guidage poids 0,08 kg couleur noir
OMNITRACK Jonction Lineaire blanc en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK raccord en ligne avec ergot guidage poids 0,08 kg couleur blanc
Alimentation d'extrémité OMNITRACK polycarbonate noir
DISANO
Intérieur Rail Omnitrack Alimentation électrique du rail noir avec branchement rapide
Accessoire 372 Connecteur Rapide Femelle gris
DISANO
Intérieur système Accessoire Connecteur 371 Fiche pour connectique rapide femelle Gris hauteur 62 mm diamètre 30 mm
Alimentation d'extrémité OMNITRACK polycarbonate blanc
DISANO
Intérieur Rail Omnitrack Alimentation électrique du rail blanc avec branchement rapide
Accessoire 6623 Alimentation 5 Poles blanc
DISANO
Intérieur Système Accessoire 6623 Alimentation blanc 5 pôles pour alimentation du profil
Alimentation dali 250Ma programmation Helvar
DISANO
Intérieur/Extérieur gestion alimentation électrique dali PSU 250Ma voltage 100-240
Alimentation sx pour rail OMNITRACK PLUS blanc
DISANO
Intérieur Rail Omnitrack Plus Accessoire Embout driver gauche blanc longueur 96 mm largeur 32 mm hauteur 30 mm
Jonction orientable à 2 connexions angles fixes 120D blanc
DISANO
Intérieur Rail Omnitrack Joint orientable à deux connections blanc avec angles variables
Driver Transformateur mini Pour Led gris
DISANO
Intérieur Réflecteur industriel Driver transformateur mini pour Led poids 0,1 Kg gris
Alimentation Dim Led dali 25-50W 350 1050Ma
DISANO
Intérieur structure Transformateur électronique avec gradateur Dali largeur 67 mm hauteur 22 mm longueur 125 mm
OMNITRACK Jonction en 'L' Externe blanc en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint d'angle en 'L' externe poids 0,20 kg polycarbonate couleur blanc
Driver IP67 pour Led 24V 220-240V 50-60Hz/24VDC 150W
DISANO
Intérieur structure Driver IP67 150 watt 50-60Hz/24Vdc sortie en tension pour connecter MASTER/SLAVE à l'alimentation 24 volt
Accessoire 399 Connecteur Fil Continu noir
DISANO
Extérieur Résidentiel Accessoire 399 Connecteur pour ligne continue poids 0,072kg en nylon pour Minifloor
OMNITRACK Jonction en 'L' Externe noir en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint d'angle en 'L' externe poids 0,20 kg polycarbonate couleur noir
OMNITRACK Jonction en 'L' Interne blanc en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint d'angle en 'L' interne poids 0,20 kg polycarbonate couleur blanc
Driver IP67 pour Led 24V 220-240V 50-60Hz/24VDC 100W
DISANO
Intérieur structure Driver IP67 100 watt 50-60Hz/24Vdc sortie en tension pour connecter MASTER/SLAVE à l'alimentation 24 volt
OMNITRACK Jonction en 'L' Interne noir en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint d'angle en 'L' interne poids 0,20 kg polycarbonate couleur noir
OMNITRACK Jonction en 'T' Dx noir en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint en installation en 'T' droite poids 0,30 kg couleur noir
Alimentation Led 6W/12VDc 50/60Hz Max 6W
DISANO
Intérieur structure Série alimentateur 12V 6 watt largeur 32 mm hauteur 22 mm longueur 76 mm
OMNITRACK Jonction en 'T' Sx noir en polycarbonate
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK joint en installation en 'T' gauche poids 0,30 kg couleur noir
Accessoire 6623 Alimentation 7 Poles blanc
DISANO
Intérieur Système Accessoire 6623 Alimentation blanc 7 pôles pour alimentation du profil
Boitier Ip65 Led 34W 700Ma pour MICRO LISET
DISANO
Intérieur structure Boitier étanche IP65 pour version standard 700mA puissance 34 watt