Accessoires PMR Pellet Asc Accessoires PMR Pellet Asc (443 produits)


Barre d'appui 135° symétrique, 400 x 400 mm, tube alu. époxy blanc D= 30 mm
PELLET ASC
Barre d'appui coudée d'angle 135° symétrique, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Siège de douche assise monobloc, avec béquille blanc, H500 mm, tube alu. D= 25 m
PELLET ASC
Siège de douche assise monobloc avec rainures en polypropylène blanc, 373 x 383 mm avec béquille automatique blanc, hauteur normaliée 500 mm, encombrement 62 mm une fois replié. Tube aluminium époxy D= 25 mm.
Barre d'appui droite 300 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 300 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Siège de douche escamotable, 442x450x500 mm, pied alu. gris, assise ABS blanc
PELLET ASC
Siège de douche escamotable avec béquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied alu. époxy gris, assise grande taille ABS blanc, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre relevable 600 mm, tube aluminium blanc D= 30 mm, fixations invisibles
PELLET ASC
Barre relevable 600 mm, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, platines en résine de synthèse, fixations invisibles, blocage en position verticale.
Siège de douche escamotable, 442 X 450 X 500 mm, pied alu et assise ABS, blanc
PELLET ASC
Siège de douche escamotable avec béquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied aluminium époxy, assise grande taille ABS, blanc, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre droite 400 mm, tube aluminium blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations blanc
PELLET ASC
Barre d'appui droite 400 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse blanc, fixations invisibles, préhension améliorée, visserie fournie.
Barre d' appui coudée 135°, 3PF,  symétrique 400x400 mm, tube alu. blanc D= 30 m
PELLET ASC
Barre appui coudée, symétrique, angle 135°, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm , 3 points de fixations invisibles, visserie fournie.
Barre d'appui droite 600 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 600 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre d'appui en T 600 x 1000 mm, support douchette, alu. blanc D= 30 mm
PELLET ASC
Barre d'appui en T 600 x 1000 mm, avec support douchette ABS blanc universel clipsable,blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, cache-fixations en résine de synthèse, fixations invisibles.
Barre d'appui droite 400 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 400 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Béquille de soutien 50x700 mm pour barre relevable, tube aluminium Blanc D= 30 m
PELLET ASC
Béquille de soutien 50 x 700 mm, pour barre relevable non fournie, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, réglage par vérin, recommandée lorsque paroi de fixation n'est pas solide.
Longueur droite 1200 mm kit Arsis, tube aluminium 38 x 25 mm, époxy blanc
PELLET ASC
Longueur droite 1200 mm pour kit Arsis, tube aluminium élliptique 38 x 25 mm, époxy blanc, à compléter avec des fixations murales et ou coude, support de liaison ou jonction du kit.
Longueur droite 800 mm kit Arsis, tube aluminium 38 x 25 mm, époxy blanc
PELLET ASC
Longueur droite 800 mm pour kit Arsis, tube aluminium élliptique 38 x 25 mm, époxy blanc, à compléter avec des fixations murales et ou coude, support de liaison ou jonction du kit.
Barre droite 600 mm, tube aluminium blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations blanc
PELLET ASC
Barre d'appui droite 600 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse blanc, fixations invisibles, préhension améliorée, visserie fournie.
Barre d'appui 135° 3pf symétrique, 400x400 mm, alu. Noir mat D= 38x25 mm
PELLET ASC
Barre d'appui Arsis Full Black coudée angle 135°, 3 points de fixations, symétrique, 400 x 400 mm, tube elliptique aluminium époxy noir mat D= 38x25 mm, cache-fix. en résine de synthèse noir mat, visserie fournie
Siège de douche 4 lattes, ht réglable, dossier, accoudoirs blanc, coussins gris
PELLET ASC
Siège de douche assise 4 lattes polypropylène blanc, 430 x 427 mm avec dossier recouverts d'un coussin polyuréthane gris et accoudoirs blanc. Pieds réglables en hauteur sur 100 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm.
Barre d'appui 135DEG 362 x 335 mm, polyamide injecté blanc, profil alu, D= 33 mm
PELLET ASC
Barre d'appui coudée d'angle 135DEG, 362 x 335 mm, polyamide injecté blanc (nylon), profil aluminium, tube D= 33 mm, embases polyamide, 3 points de fixation, invisibles, visserie inox fournie.
Jonction angle 2 murs 90° Kit Arsis et 1 paire de fixations murales, blanc
PELLET ASC
Jonction angle 2 murs 90° entrant ou sortant, polymère blanc et 1 paire de fixations murales, aluminium époxy blanc pour tube elliptique 38 x 25 mm du kit Arsis. Visserie inox fournie.
Barre droite 1000 mm, aluminium blanc D= 38x25 mm, cache-fixations chrome mat
PELLET ASC
Barre d'appui droite 1000 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse chromé mat, fixations invisibles, préhension améliorée, visserie fournie.
Barre d'appui en T ou L 600x1296 mm, support douchette, alu. blanc D= 38 x 25 mm
PELLET ASC
Barre d'appui en T ou L 600x1296mm avec support douchette et tablette, tube elliptique alu. époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fix. en résine de synthèse blanc, 3 points de fix., livrée démontée, avec visserie.
Barre appui coudée 135°, 3 pf, symétrique, 418x418mm, alu. blanc-chromé D=38x25m
PELLET ASC
Barre appui coudée angle 135°, 3 points de fixation, symétrique, 400 x 400 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse chromé mat , visserie fournie.
Barre droite 800 mm, tube aluminium blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations blanc
PELLET ASC
Barre d'appui droite 800 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse blanc, fixations invisibles, préhension améliorée, visserie fournie.