Accessoires PMR Presto Accessoires PMR Presto (65 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Barre coudée 135° inox brossé de diamètre 32mm - 400 x 400 mm
PRESTO
Cette barre 135° facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de WC. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. 2 points de fixeation. 400 x 400 mm
Barre 135°aluminium gainé abs antibactérien 400 x 400 mm - diamètre 34 mm
PRESTO
La barre coudée 135° permet le maintien, le transfert, et le relèvement des personnes pour l'ensemble des applications sanitaires. Barre en aluminium ABS antibactérien blanc, diamètre 34 mm. Longueur 400 x 400 mm
Siège de douche en ABS blanc relevable avec béquille
PRESTO
Le siège de douche permet à l'utilisateur de faire sa toilette en position assise et assure un plus grand confort. Relevable, il permet un gain d'espace en cas de non-utilisation. Siège en ABS blanc, dimensions 440 x 395 mm. Entrée de gamme
Barre 900 mm inox brossé d32mm
PRESTO
Barre 900 mm inox brossé diamètre 32 mm. 2 points de fixation. La barre droite facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de lutilisation des équipements de lavabo, douche ou WC.
Barre 135° acier époxy blanc d32mm - 400 x 400 mm
PRESTO
La barre 135° en acier époxy blanc permet le maintien, le transfert et le relèvement des PMR pour les applications chasse, douche et baignoire. Diamètre 32 mm optimal pour la préhension. 400 x 400 mm. Compatible avec porte-rouleau 60471.
Barre coudée droit 90° d32mm  450 x 750 mm inox brossé
PRESTO
Cette barre coudée 90° facilite le maintien, et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de douche. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. 3 points de fixeation. 450 x 750 mm. Modèle droit.
Barre gauche coudée 90° 450x1150 mm - aluminium abs antibactérien d34 mm
PRESTO
Cette barre de douche coudée 90°C facilite le maintien des PMR lors de la toilette. Barre en aluminium gainé ABS antibactérien de diamètre 34 mm. 3 points de fixeation. 450 x 1150 mm. Modèle gauche ou droit.
Barre relevable sans béquille d=32 650 mm inox brossé
PRESTO
Cette barre facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de WC. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. Longueur 650 mm. Relevable en cas de non-utilisation.
Barre coudée gauche 90° d32mm  450 x 750 mm inox brossé
PRESTO
Cette barre coudée 90° facilite le maintien, et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de douche. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. 3 points de fixeation. 450 x 750 mm. Modèle gauche.
Barre de douche en t d32 mm -inox brossé - Longueur 500 x 1150 mm
PRESTO
Cette barre en forme de T facilite le maintien des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de douche. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. 3 points de fixation. 500 x 1150 mm. Compatible avec coulisseau 60471.
Siège de douche blanc relevable à lattes
PRESTO
Le siège de douche relevable permet à l'utilisateur de faire sa toilette en position assise et assure un plus grand confort. Relevable, il permet un gain d'espace en cas de non-utilisation.
Barre droite en inox chromé 300 mm (sans vis) - diamètre 25 mm
PRESTO
La barre droite permet le maintien et le relèvement des personnes pour l'ensemble des applications sanitaires. Barre en inox chromé, diamètre 25 mm. Longueur 300 mm. Modèle entrée de gamme.
Barre 135° inox chromé 220x220 mm (sans vis) - diamètre 25 mm
PRESTO
La barre coudée 135° permet le maintien, le transfert, et le relèvement des personnes pour l'ensemble des applications sanitaires. Barre en inox chromé, diamètre 25 mm. Longueur 220 x 220 mm. Modèle entrée de gamme.
Siège de douche avec pieds blancs, antibactérien et sans dosseret
PRESTO
Ce siège de douche au design universel est adapté aux PMR. En polypropylène antibactérien, il assure une évacuation de l'eau pour éviter les risques de glissade. Avec pieds rétractables, il se plie en cas de non-utilisation.
Dosseret
PRESTO
Dosseret seul compatible avec les sièges de douche PMR PRESTO 60815 et 60480. En polypropylène antibactérien traité dans la masse. Offre un confort supplémentaire aux patients lors de la douche.
Support de douchette coulisseau pour barre de diamètre 34 mm -  abs blanc
PRESTO
Le support de douchette peut se fixer sur barre verticale d'un diamètre extérieur de 34 mm. Support en ABS blanc. Réglable en hauteur. Compatible avec les barres en aluminium gainé Abs antibactérien PRESTO.
Barre 300 mm inox brossé diamètre 32 mm
PRESTO
Barre 300 mm inox brossé diamètre 32 mm. 2 points de fixation. La barre droite facilite le maintien, le transfert et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de lutilisation des équipements de lavabo, douche ou WC.
Barre 135° inox chromé 400x400 mm (sans vis) - diamètre 25 mm
PRESTO
La barre coudée 135° permet le maintien, le transfert, et le relèvement des personnes pour l'ensemble des applications sanitaires. Barre en inox chromé, diamètre 25 mm. Longueur 400 x 400 mm. Modèle entrée de gamme.
Barre avec béquille d=34 aluminium gainé ABS antibactérien blanc Longueur 850 mm
PRESTO
La barre relevable assure une aide au relevage de personnes âgées, PMR. En aluminium gainé ABS. Longueur 850 mm. Diamètre 34 mm. Modèle avec béquille et porte-rouleau.
Barre relevable sans béquille d=34 850 mm aluminium blanc ABS antibactérien
PRESTO
La barre relevable assure une aide au relevage de personnes âgées, PMR. En aluminium gainé ABS antibactérien blanc. Longueur 850 mm. Diamètre 34 mm. Peut se relever en cas de non-utilisation, offrant ainsi un gain de place.
Barre coudée 90° d=34-aluminium gainé ABS antibactérien blanc 450 x 750 mm
PRESTO
La barre coudée à 90° assure une aide au relevage à la fois verticale et horizontale. En aluminium gainé ABS antibactérien. Longueur 450 x 750 mm, avec 3 points d'attache. Diamètre 34 mm. Modèle gauche ou droit.
Barre d'angle d=34- aluminium gainé ABS antibactérien blanc 750 x 750 mm
PRESTO
La barre d'angle permet à l'utilisateur un support horizontal lors de sa toilette. En aluminium gainé ABS antibactérien. Longueur 750 x 750 mm, 4 points d'attache. Diamètre 34 mm. Compatible avec siège de douche accrochable réf. 60420
Barre coudée 90° d=34-aluminium gainé ABS antibactérien blanc 300 x 300 mm
PRESTO
La barre coudée à 90° assure une aide au relevage à la fois verticale et horizontale. En aluminium gainé ABS antibactérien. Longueur 300 x 300 mm, avec 2 points d'attache. Diamètre 34 mm.
Barre relevable sans béquille d=34 650 mm aluminium ABS antibactérien blanc
PRESTO
La barre relevable assure une aide au relevage de personnes âgées, PMR. En aluminium gainé ABS antibactérien blanc. Longueur 650 mm. Diamètre 34 mm. Peut se relever en cas de non-utilisation, offrant ainsi un gain de place.