Accessoires chaudière Thermador Accessoires chaudière Thermador (260 produits)


Raccord Union Fonte G 1'1/2  - 1' Fpour Circulateur code 12.72.007.31
THERMADOR
Raccord Union en Fonte malléable G 1'1/2 - 1' F pour Circulateur code 12.72.007.31 THERMADOR
RU laiton 2 pièces G1'1/2 1/2'F la paireportée plate
THERMADOR
Raccord Union à portée plate en laiton 2 pièces G1'1/2 1/2'F la paire THERMADOR
Neutraliseur 3/4'FM Condensats 4L/h P< 35kW, p< 3bar,T< 55°C  + Kit pHTest
THERMADOR
Neutraliseur de condensats D=3/4'FM complet avec avec100 g de neutralisant et kit pHtest pour chaudière P< 35 kW, 4 L/h,p< 3 bar, Température < 55°C
Anode pour Préparateur ECS 32X450avec test d'usure 'simple test'
THERMADOR
Anode magnésium pour Préparateur ECS 32X450 avec dispositif de contrôle de son usure 'simple test' THERMADOR
Doigt de gant 1/2' longueur 160 mm, pour sonde ou thermomètre.
THERMADOR
Doigt de gant laiton 1/2' avec vis de blocage, longueur 160 mm. Diamètre intérieur 8 mm, extérieur 10 mm pour placer une sonde ou un thermomètre isolé du fluide principal, sans nécessité de vidange pour remplacement.
Doigt de gant 1/2' longueur 60 mm, pour sonde ou thermomètre.
THERMADOR
Doigt de gant laiton 1/2' avec vis de blocage, longueur 60 mm. Diamètre intérieur 8 mm, extérieur 10 mm pour placer une sonde ou un thermomètre isolé du fluide principal, sans nécessité de vidange pour remplacement.
Clé 5 mm pour Purgeur à carrépar sachet de 10
THERMADOR
Clé 5 mm pour Purgeur à carré, évite la détérioration du carré par utilisation d'un outil inapproprié par sachet de 10 THERMADOR
Doigt de gant 1/2' longueur 100 mm, pour sonde ou thermomètre.
THERMADOR
Doigt de gant laiton 1/2' avec vis de blocage, longueur 100 mm. Diamètre intérieur 8 mm, extérieur 10 mm pour placer une sonde ou un thermomètre isolé du fluide principal, sans nécessité de vidange pour remplacement.
Rac AutoAdapt. 23X1.5 D=i12,5-13 D=e16-18PER et multicouche 10 bar 5 à 75°C
THERMADOR
Raccord avec écrou Chromé à diamètre auto-adaptable pour tube plastique simple et multicouche D=16 à 18 extérieur pour raccordement M23x1,5 Pmax 10 bar - 5-80°C (PE-X) ou 5-75°C (multicouches marqué 95°C) THERMADOR
Anode pour Ballon Bain-Marie 22x631 3/4'800, 1000, 1500 Litres code520000041007
THERMADOR
Anode magnésium en chapelets pour Ballon Bain-Marie 22x631 3/4' 800, 1000, 1500 Litres, permet la mise en place avec un espace réduit au dessus du ballon code520000041007 THERMADOR
Coque Isolante Vanne d'équilibrage 1/2'
THERMADOR
Coque Isolante Vanne d'équilibrage 1/2' Code Usine : CBN130400 THERMADOR
Stabilisateur tirage MODERATOR B.1 noirconduit D=97 à D=140
THERMADOR
Stabilisateur de tirage MODERATOR Thermador spécial chaudière à condensation pour conduits de fumées D=97 à D=140 mm
Coque Isolante DISCAL 1'1/4 - 1'1/2
THERMADOR
Coque Isolante DISCAL 1'1/4 1'1/2 Code Usine: CBN551007THERMADOR
Coque Isolante DISCAL 2'
THERMADOR
Coque Isolante DISCAL 2' CodeUsine : CBN551009 THERMADOR
Coque Isolante DIRTCAL 1'1/4 - 1'1/2
THERMADOR
Coque Isolante DIRTCAL 1'1/4 1'1/2Code Usine :CBN546207 THERMADOR
Vanne à Sphère Poignée. Rouge MF 1'
THERMADOR
RBS quart de tour Vanne à Sphère Poignée Rouge MF 1' passage intégral THERMADOR