Accessoires circulateur, pompe et relevage Jetly Accessoires circulateur, pompe et relevage Jetly (1060 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Contacteur manométrique - XMP 6 Pm Bi-Tri
JETLY
Contacteur manométrique XMP6 PM bi-tri pour automatisation pompe. Réglage usine 2-3,5 bar. Raccord F1/2'. Prise mano 1/4'. Alim 230/400V. IP54. 3 kW tri. Interrupteur M/A. Ouverture par hausse de pression.
TM RED 3 Fils - Câble 5M - Flotteur réversible
JETLY
Interrupteur de niveau TM-RED pour eaux claires ou chargées. Câble néoprène 5 m. Pouvoir de coupure 10(8)A 250V. Température maxi 50°C. Angle différentiel ±45°. Marche/arrêt pompe, alarme ou manque d'eau. Déclenchement ±2,5 cm.
Coffret manque d'eau universelle DSN61/12 A (M/T)
JETLY
Coffret universel DSN61 pour commande et protection de pompe immergée ou de surface. Alimentation bi-tension 230/400 V. Protection thermique réglable et manque d'eau multi-modes. Paramétrage par cavaliers. Intensité 1 à 12 A.
Coffret manque d'eau universelle DSN61/18 A (M/T)
JETLY
Coffret universel DSN61 pour commande et protection de pompe immergée ou de surface. Alimentation bi-tension 230/400 V. Protection thermique réglable et manque d'eau multi-modes. Paramétrage par cavaliers. Intensité 1 à 12 A.
Alarme Gsm Autonome Warning-Box + Avec Carte Sim 3 Ans
JETLY
Alarme GSM autonome WARNING BOX pour surveillance à distance. Activation par contact sec. Envoi automatique de SMS en cas de défaut. Carte SIM incluse (abonnement 3 ans). Fonctionne sur piles. IP54.
ESM 86 - 230V - F/F 1'1/4 - Electrovanne Laiton 2 Voies
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 2/2 NF à commande assistée. Raccord taraudé FF 1'1/4. Alimentation 230V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi fluide 10 bar. Pour sectionnement eau et air non chargés.
ESM 86 - 24V - Electrovanne Laiton 2 Voies
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 2/2 NF à commande assistée. Raccord taraudé FF 3/4'. Alimentation 24V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi fluide 10 bar. Pour sectionnement eau et air non chargés.
ESM 86 - 230V - Electrovanne Laiton 2 Voies
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 2/2 NF à commande assistée. Raccord taraudé FF 1'. Alimentation 230V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi fluide 10 bar. Pour sectionnement eau et air non chargés.
Coffret de protection et manque d'eau Protec-2
JETLY
Coffret PROTEC-2 pour commande et protection de pompe immergée ou de surface. Protection contre manque d'eau et surintensités. Alimentation bi-tension 230/400 V. Intensité maxi 10 A. Redémarrage manuel sécurisé. Livré sans électrode.
Interrupteur de niveau BIP-STOP NEOP.   5Mt.
JETLY
Interrupteur de niveau BIP-STOP VR remplissage et vidange. Câble néoprène 5 m. IP68, 3,5 bar, 85°C, 20A/250V. Angle différentiel ±110°. Corps polypropylène copolymère. Idéal eaux usées et liquides agités. Fonctionnement omnidirectionnel.
ESM 86 - 230V - Acs - Electrovanne 2 Voies Pour réseaux d'eau potable
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 ACS 2/2 NF à commande assistée pour eau potable certifiée ACS. Raccord taraudé FF 3/4'. Alimentation 230V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi 10 bar. Température fluide 90°C.
Kit refoulement - Tuyau plat - DN 50 - 10 M
JETLY
Kit de refoulement avec tuyau plat D=50 longueur 10 m. Livré avec raccords à came mâle et femelle 2' à monter sur la pompe. Solution souple et rapide pour évacuation temporaire des eaux et interventions d'urgence.
Monogel - Gel pour étancher une boîte de dérivation - 300 Ml
JETLY
Gel d'étanchéité mono-composant pour boîtes de dérivation IP68. Cartouche 300 ml prête à l'emploi. Assure isolation et protection durable en immersion ou milieu humide. Sans date limite d'utilisation. Ré-accessible et non toxique.
Valve pour réservoir à vessie Varem Exter.(Va.1000Lt.)
JETLY
Valve de gonflage pour réservoir VAREM. Permet le contrôle et l'ajustement de la pression d'air. Vissage extérieur. Compatible réservoirs 1000 litres. Vissage extérieur.
Kit Alarme sonore de trop plein Astp + Flotteur 10 M
JETLY
Kit alarme sonore de trop-plein pour détection de niveau haut. Boîtier enfichable sur prise murale 230 V. Signal sonore 90 dB. Livré avec flotteur de commande MICROSTART pour une installation rapide et prête à l'emploi. IP 50.
Power Kit 100 - boîte de dérivation Etanche - 3 Câbles
JETLY
Kit de connexion étanche IP68 pour jonctions électriques en immersion. Boîtier avec 3 presse-étoupes M25 et isolant bi-composant Magic Power Gel 420 ml. Auto-agglomérant, atoxique, ré-accessible et réutilisable.
Magic Power Gel 500 - Gel Pour étancher une boîte de dérivation
JETLY
Gel isolant bi-composant auto-agglomérant pour boîtes de dérivation. Assure étanchéité IP68 en immersion permanente. Atoxique, sans date de péremption, ré-accessible et réutilisable. Flacon 500 ml avec récipient mélangeur.
ESM 86 - 230V - F/F 1' - Acs - Electrovanne 2 Voies Pour eau potable
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 ACS 2/2 NF à commande assistée pour eau potable certifiée ACS. Raccord taraudé FF 1'. Alimentation 230V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi 10 bar. Température fluide 90°C.
Kit Lampe Flash 230/400 V - Ip65 - PreCâble 10 M
JETLY
Kit lampe flash pour signalisation de défaut. Alimentation 230/400 V, protection IP65. Livré précâblé avec 10 m de câble. Émet un signal lumineux puissant sur contact défaut pour sécuriser les installations de relevage.
Contacteur manométrique - XMP 6 Bipolaire
JETLY
Contacteur manométrique XMP6 bipolaire pour automatisation pompe. Réglage usine 1,4-2,8 bar. Raccord F1/4'. Alim 230V. IP54. 600 manoeuvres/h. Temp -25/+70°C. Puissance 1,5 kW mono. Ouverture par hausse de pression.
Accroche-Câble pour interrupteur de niveau
JETLY
Accroche-câble pour interrupteur de niveau et flotteur à bille. Permet fixation et réglage précis à la hauteur souhaitée en cuve ou station. Évite traction et détérioration du câble pour une installation fiable, sécurisée et durable.
Manometre sec - D= 50 Mm - 0/10 Bar - Radial
JETLY
Manomètre sec boîtier ABS D=50 mm. Plage 0-10 bar. Tube Bourdon laiton. Précision classe 1,6. IP43. Temp -25/+60°C. Fluide +80°C maxi. Raccord radial mâle 1/4'G. Pour liquides et gaz non agressifs.
Serre-câble Inox pour filin de suspension 5 Mm
JETLY
Serre-câble inox pour câble D=5 mm. Permet la fixation sécurisée du câble de suspension sur la pompe et en tête de forage. Installation fiable en milieu humide. Prévoir 4 pièces par montage.
ESM 86 - 24V - F/F 1' - Electrovanne Laiton 2 Voies
JETLY
Electrovanne laiton ESM86 2/2 NF à commande assistée. Raccord taraudé FF 1'. Alimentation 24V 50Hz. Membrane NBR. Diff pression 0,3 à 10 bar. Pression maxi fluide 10 bar. Pour sectionnement eau et air non chargés.