Accessoires d'éclairage Bailey Accessoires d'éclairage Bailey (337 produits)


Câble Textile 3 mètres Champagne Métallique 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Champagne Métallique 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs
Rosace en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir
BAILEY
BAI Rosace - Patère Décorative en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble Textile 3 mètres Noir 3x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Noir 3x0.75mm² avec fil de terre Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Blanc 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² H03VV-F
BAILEY
BAI Câble PVC Rouleau de 50 mètres Transparent Rond 2x0.75mm² type H03VV-F - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Chargeur USB-A 10 sorties 50W 5V - Cordon secteur 1.5m inclus
BAILEY
BAI Chargeur USB-A avec 10 sorties 2.4A - 50W 5V - Cordon 1.5m avec prise 100-240V fourni - 110x64x45mm - Prévu pour nos ROBUST LED Charge, il permet de recharger jusqu'à 10 appareils en USB: tél. portable, enceinte Bluetooth etc
Connecteur étanche TH400 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max)
BAILEY
BAI Connecteur étanche TH400 linéaire - 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 25A - 450V - Dimensions: 26.5x130mm IP68 5 bar Noir
Cordon alimentation 2 mtr noir avec fiche européenne plate 250V et interrupteur
BAILEY
BAI Cordon alimentation avec fiche européenne plate 250V et interrupteur - longueur 2 mètres (120cm/80cm) câble noir plat 2x0.75mm²
Rosace en Métal Blanc 100x25mm avec serre-câble plastique blanc
BAILEY
BAI Rosace - Patère Décorative en Métal Blanc 100x25mm avec serre-câble plastique blanc (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Rosace en Métal bronze antique 100x25mm avec serre-câble plastique Transparant
BAILEY
BAI Rosace - Patère Décorative en Métal bronze antique 100x25mm avec serre-câble plastique Transparant (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
Rosace en Métal Noir 150x25mm Rosace multiple pour 5 câbles avec serre-câble
BAILEY
BAI Rosace en Métal Noir 150x25mm Rosace multiple pour 5 câbles avec serre-câbles noir - à combiner avec câble textile et douilles pour créer suspension décorative type 'toile d'araignée'
Câble Textile 3 mètres Or Métallique 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Or Métallique 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Rosace en Métal Noir 100x25mm Rosace multiple pour 3 câbles avec serre-câble
BAILEY
BAI Rosace en Métal Noir 100x25mm Rosace multiple pour 3 câbles avec serre-câbles noir - à combiner avec câble textile et douilles pour créer suspension décorative type 'toile d'araignée'
Câble Textile Rouleau de 50 mètres Noir 3x0.75mm²
BAILEY
BAI Câble Textile Rouleau de 50 mètres Noir 3x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs - à combiner avec douilles déco pour créer suspensions personnalisées
Câble Textile Rouleau de 50 mètres Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Câble Textile Rouleau de 50 mètres Noir 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées
Serre-câble Plafond/Mur en Métal Blanc - à visser
BAILEY
BAI Serre-câble Plafond/Mur en Métal Blanc (accessoire pour cordons textiles Bailey) à visser
Serre-câble Plafond/Mur en Métal Noir - pour cordon textile
BAILEY
BAI Serre-câble Plafond/Mur en Métal Noir - Pour créer suspension murale avec cordons textiles
Connecteur étanche TH401 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 5 Pôles x 4mm² (max)
BAILEY
BAI Connecteur étanche TH401 linéaire - 1 entrée - 1 sortie 5 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 16A - 450V - Dimensions: 35x132mm IP68 5 bar Noir
Connecteur étanche TH390 en T 1 entrée - 2 sorties 3x 4mm² max 32A 250V IP68
BAILEY
BAI Connecteur étanche TH390 forme en T - 1 entrée - 2 sorties 3 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 32A - 250V - Dimensions: 73x92mm IP68 2 bar Noir
Rosace en Porcelaine Blanc 100x33mm avec serre-câble
BAILEY
BAI Rosace - Patère Décorative en Porcelaine Blanc 100x33mm avec serre-câble (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)
10pcs Serre-câble plastique Noir Raccord mâle M10
BAILEY
BAI 10pcs Serre-câble plastique Noir Raccord mâle - Accessoire pour douilles avec filetage M10
Bague pour Douille E27 Thermoplastique Noir et suspension TP 57x12mm
BAILEY
BAI Bague pour Douille E27 Thermoplastique Noir 57x12mm - Compatible avec douilles 141401 et suspensions TP 141258 / 141578
Câble Textile 3 mètres Torsadé Marron 2x0.75mm² Fil cuivre finition textile
BAILEY
BAI Câble Textile 3 mètres Torsadé Marron 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées