Accessoires d'éclairage Blm Accessoires d'éclairage Blm (9 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Protection Y-PAVE
BLM
Protection Y-PAVE pour le déport de l'isolant et la fixation du transformateur dans le cas d'installation de luminaire encastrable dans les dalles de faux-plafonds
SPOTBOX No Air II + douille GU10 + col. blanche
BLM
SPOTBOX No Air II avec alimentation 220V LED, douille GU10 câblée et collerette IP65 couleur blanche. Boîte de connexion intégrée avec deux connecteurs 3 entrées à leviers, perçage diamètre 75mm. Dédié RE2020. Pour spots LED 10W max
Protection Y-PONT
BLM
Protection Y-PONT pour le renfort des dalles, le déport de l'isolant et la fixation du transformateur dans le cas d'installation de luminaire encastrable dans les dalles de faux-plafonds
Protection Y-BASE
BLM
Protection Y-BASE pour le renfort des dalles et la fixation du transformateur dans le cas d'installation de luminaire encastrable dans les dalles de faux-plafonds
SPOTBOX No Air II + douille GU10 + col. noir mat
BLM
SPOTBOX No Air II avec alimentation 220V LED, douille GU10 câblée et collerette IP65 couleur noire. Boîte de connexion intégrée avec deux connecteurs 3 entrées à leviers, perçage diamètre 75mm. Dédié RE2020. Pour spots LED 10W max
SPOTBOX No Air II + douille GU10 + col. alu
BLM
SPOTBOX No Air II avec alimentation 220V LED, douille GU10 câblée et collerette IP65 couleur aluminium brossé. Boîte de connexion intégrée avec deux connecteurs 3 entrées à leviers, perçage diamètre 75mm. Dédié RE2020.Pour spots LED 10W max
Collerette fixe aluminium brossé IP65
BLM
Collerette fixe IP65 couleur aluminium brossé diamètre 90mm pour SPOTBOX II avec joint d'étanchéité sur la collerette et verre étanche protégeant des projections
Collerette fixe blanche IP65
BLM
Collerette fixe IP65 couleur blanche diamètre 90mm pour SPOTBOX II avec joint d'étanchéité sur la collerette et verre étanche protégeant des projections
Collerette fixe noir IP65
BLM
Collerette fixe IP65 couleur noire diamètre 90mm pour SPOTBOX II avec joint d'étanchéité sur la collerette et verre étanche protégeant des projections