Accessoires d'éclairage Orbitec Accessoires d'éclairage Orbitec (739 produits)


BOBINE 100 M 8/10 BLANC
ORBITEC
Bobine de 100 mètres de câble rigide blanc H05V2-U 8/10 1 1x0,5 mm2, Fil pour le câblage interne des luminaires, des appareils, et en cas de pose protégée dans et sur les systèmes d'éclairage
BASCULE RONDE NOIRE P/43 409
ORBITEC
Bascule ronde pour interrupteur 142321-ACC 3188, diamètre 15,5 x 4,5mm, pour épaisseur de tôle de 0,5 à 1 mm
BALLAST FERRO 230V 36W B.AUTO
ORBITEC
Ballast ferromagnétique non gradable, pour 1 ou 2 lampes - T8/G13 1x36/38W 2x18W , T8U/2G13 1x40W, T9c/TR-G10Q 1x40W, GR10Q(2D) 1x38W, 2G10 1x36w/2x18W, 2G11 1x 34/36W 2x18W - 151X41X31mm
STARTER MONO 4/65W UE25
ORBITEC
Starter pour lampes fluorescente 4,6,8,13,14,15,16,36,38,40,58 et 65W - Montage en mono 230V
B.E DALI NAV/HCI 70W
ORBITEC
Ballast électronique gradable DALI, pour 1 lampe iodures ou sodium 70W - 133x77x48mm, borniers à clips, pour usage extérieur, non capoté
BAL.EL.IOD MET 150W+CAPOT
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 150W - 203x96x33mm, borniers à clips, pour usage intérieur, capoté
BAL.EL.IOD MET 35/70W
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 35 ou 70W - 110x75x32mm, borniers à clips, pour usage intérieur, non capoté
BALLAST FERRO POUR SDWT 100
ORBITEC
Ballast ferromagnétique non gradable, pour lampe à décharge sodium blanche SDW-T/PG12-1 100W - 118x61x52mm
BAL.EL.IOD MET 35W+CAPOT
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 35W - 163x83x32mm, borniers à clips, pour usage intérieur, capoté
BAL.EL.IOD MET 70W+CAPOT
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 70W - 171x83x32mm, borniers à clips, pour usage intérieur, capoté - Ledvance
BAL.EL.IOD MET 70W
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 70W - 110x72x30mm, borniers à clips, pour usage intérieur, non capoté
B.FERRO IOD.MET 2000W 400V
ORBITEC
Ballast ferromagnétique non gradable, 380V, pour lampe à décharge iodures 2000W 8,8A - 220x130x107mm
CORD. VARIATEUR 2P+INT 2M NOIR
ORBITEC
Cordon 2 mètres avec fiche 2 pôles, variateur à main pour lampe à filament de 40/160W, à 1,2m de la fiche, méplat 2x0,75mm2, noir
BAL.EL.IOD MET 35W
ORBITEC
Ballast électronique non gradable, pour 1 lampe iodures 35W - 110x75x30mm, borniers à clips, pour usage intérieur, non capoté - Ledvance