Accessoires d'éclairage Sg Lighting Accessoires d'éclairage Sg Lighting (37 produits)


Concrete Box boîtier d'encastrement béton pour downlight blanc
SG LIGHTING
Concrete Box boîtier d'encastrement de diamètre interne 83mm pour faciliter l'installation des downlights SG dans les plafonds béton. Structure PP avec classement feu V-0
Ecoline Kit de suspension avec câble de 2 mètres et visserie
SG LIGHTING
Ecoline accessoire : kit de suspension avec 2 câbles de 2,2 mètres fourni avec l'ensemble de la visserie,
Multibox Tek boîtier d'encastrement plafond et mur blanc pour downlight
SG LIGHTING
Multibox Tek boîtier d'encastrement plafond et mur pour downlight blanc réglable de 33 à 60 cm pour installation sous le pare-vapeur matériau : Polypropylène résistant à la chaleur 850°C
Multibox Mini boîtier d'encastrement plafond blanc pour downlight
SG LIGHTING
Multibox Mini boîtier d'encastrement plafond pour downlight blanc réglable de 33 à 60 cm pour installation sous le pare-vapeur matériau : Polypropylène résistant à la chaleur 850°C
Slimline connecteur droit mâle/mâle blanc
SG LIGHTING
Slimline connecteur en T mâle/mâle/mâle blanc permettant de raccorder trois réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Ecoline Office support asymétrique avec kit suspension
SG LIGHTING
Ecoline Office accessoire : support asymétrique avec kit de suspension 2 câbles de 2,2 mètres et ensemble de la visserie fourni
Ecoline Office kit de suspension 2 x 2,2m
SG LIGHTING
Ecoline Office accessoire : kit de suspension avec 2 câbles de 2,2 mètres et ensemble de la visserie fourni
Zip 230V/Stripline Boîte à onglets plastique rouge
SG LIGHTING
Zip 230V/Stripline accessoire : boîte à onglets en plastique rouge permettant un découpage précis du rail ou du ruban Led
Slimline connecteur droit mâle/mâle noir
SG LIGHTING
Slimline connecteur droit mâle/mâle noir permettant de raccorder deux réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Slimline câble noir de connexion longeur de 3000mm
SG LIGHTING
Slimline câble de connexion noir d'une longueur 3 mètres mâle/femelle et/ou femelle/femelle permettant l'alimentation ou le raccordement de deux réglettes
Sense Surface Kit de suspension de 2 mètres complet
SG LIGHTING
Sense Surface accessoire kit complet de suspension avec 4 fils qui peuvent être ajustés en hauteur d'une longueur de 2 mètres chacun et toute la visserie (chevilles, passe-fils, vis...)
Inspire accessoire d'assemblage en aluminium noir
SG LIGHTING
Inspire accessoire d'assemblage en aluminium noir qui se fixe aux extrémités des luminaires permettant de relier deux Inspire et créer des angles uniquement à l'horizontal
Inspire accessoire d'assemblage en aluminium blanc
SG LIGHTING
Inspire accessoire d'assemblage en aluminium blanc qui se fixe aux extrémités des luminaires permettant de relier deux Inspire et créer des angles uniquement à l'horizontal
SlimLine interrupteur blanc pour allumer et éteindre le système Slimline
SG LIGHTING
SlimLine interrupteur blanc pour allumer et éteindre le système Slimline destiné à l'éclairage des armoires ou plans de travail de cuisine IP20
Slimline Pro accessoire : connecteur flexible de 50mm blanc
SG LIGHTING
Slimline Pro accessoire : connecteur flexible blanc permettant de raccorder deux réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Slimline connecteur en T mâle/mâle/mâle blanc
SG LIGHTING
Slimline connecteur en T mâle/mâle/mâle blanc permettant de raccorder trois réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Slimline blanc connecteur coudé en L mâle/mâle
SG LIGHTING
Slimline blanc connecteur coudé en L mâle/mâle permettant raccorder deux réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Slimline câble blanc de connexion longeur de 3000mm
SG LIGHTING
Slimline câble de connexion blanc d'une longueur 3 mètres mâle/femelle et/ou femelle/femelle permettant l'alimentation ou le raccordement de deux réglettes
Multibox boîtier d'encastrement plafond blanc pour downlight
SG LIGHTING
Multibox boîtier d'encastrement plafond pour downlight blanc réglable de 33 à 60 cm pour installation sous le pare-vapeur matériau : Polypropylène résistant à la chaleur 850°C
Facet II suspension blanc support mural 450mm en acier
SG LIGHTING
Facet accessoire : support de fixation mural en acier blanc longueur 490mm hauteur et largeur : 70mm
Ecoline Office Kit de montage pour rail de suspension
SG LIGHTING
Ecoline Office accessoire : kit de montage pour rail de suspension et ensemble de la visserie fourni
Kit adaptation downlight pour downlight avec connecteur AMP blanc
SG LIGHTING
Kit d'adaptation d'éclairage de secours pour downlights intérieurs avec connecteur AMP longueur de 250mm couleur blanc
Slimline noir connecteur flexible de 50mm
SG LIGHTING
Slimline connecteur flexible noir permettant de raccorder deux réglettes entre-elles et également la fixation des réglettes
Slimline noir supports de plafond + visserie
SG LIGHTING
Slimline lot de six clips + visserie noirs permettant la fixation au plafond ou en applique de la gamme Slimline Pro noire