Accessoires de ventilation domestique Aldes Accessoires de ventilation domestique Aldes (870 produits)


Manchette trident en plastique D125 universelle
ALDES
Manchette trident en plastique diamètre 125 mm compatible avec tous type de conduit - hauteur 112 mm
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D160
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D160 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D125
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D125 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D200
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D200 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Sortie de toit résidentielle D160 tuile
ALDES
Sortie de toit résidentielle D160 tuile, pour rejet d'air VMC et chauffe-eau thermodynamique
Lot de 3 filtres poussière équivalent M5 T.One AquaAIR et T.One AIR
ALDES
Lot de 3 filtres poussière équivalent M5 pour pompe à chaleur T.One AquaAIR et T.One AIR
Potentiomètre moteur EC 0-10V 20K pour TAHA-TAVA / VC micro-watt et EasyVEC std
ALDES
Potentiomètre moteur EC 0-10V 20K pour tourelles TAHA-TAVA micro-watt, ventilateurs de conduit VC micro-watt et EasyVEC Compact standard avec moteur EC - Variateur de vitesse
Moteur et support pour Dee Fly modulo microwatt hygro
ALDES
Pièce détachée - Moteur et support Dee Fly MW hygro. Pour ventilation double flux par logement. Compatible avec modulo/compact.
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80
ALDES
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80 pour réseau VMC double-flux résidentiel en insufflation ou extraction
Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 V
ALDES
Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 vitesse - permet de moduler la vitesse de rotation du moteur
Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW
ALDES
Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)
Filtre poussière équivalent M5 T.One AquaAIR et T.One AIR
ALDES
Filtre Poussière équivalent M5 pour les pompes à chaleur T.One AquaAIR et T.One AIR.
Kit manchette refoulement M0 + piquage EasyVEC D250
ALDES
Kit Manchette Refoulement M0 + Piquage EasyVEC D250mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage et un piquage en acier galvanisé pour raccordement du refoulement d'un caisson EasyVEC
Filtre poussière équivalent M5 T.One Vertical RBUV 04/05/06/08
ALDES
Filtre Poussière équivalent M5 pour pompe à chaleur T.One Vertical taille 04/05/06/08
Kit manchette refoulement M0 + Piquage EasyVEC T3 D315 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 + Piquage EasyVEC T3 D315 mm - Organe déformable en matériaux classé A2-s1, d0 - colliers de serrage crénelée en acier zingué inclus
Kit manchette refoulement souple M0 - D315 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D315 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D200 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D200 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D250 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D250 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D160 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D160 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement M0 + piquage EasyVEC D160
ALDES
Kit Manchette Refoulement M0 + Piquage EasyVEC D160 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage et un piquage en acier galvanisé pour raccordement du refoulement d'un caisson EasyVEC
Raccord plastique à joints - diamètre 80 mm
ALDES
Raccord plastique à joints - diamètre 80 mm - Permet de raccorder des conduits souples tout en garantissant l'étanchéité
Auto amplificateur débit cuisine pour Dee Fly
ALDES
Auto amplificateur DEE FLY pour réguler les débits de ventilation dans la cuisine
Kit manchette refoulement souple M0 - D400 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D400 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage