Accueil
/
Accessoires et pièces détachées borne AC Bizline

Accessoires et pièces détachées borne AC Bizline Accessoires et pièces détachées borne AC Bizline (10 produits)


Arceau épingle avec platines
BIZLINE
Arceau épingle avec platines, pour borne de recharge pour véhicules électriques. S'utilise pour protection de la borne. L'arceau est constitué d'acier galvanisé.
expand_more
Traceur de lignes blanc 500 ml
BIZLINE
Traceur de lignes blanc 500 ml, idéal pour le traçage d'emplacement de voiture électrique, à l'aide du pochoir BIZ771101 et du ruban de masquage BIZ351060.
expand_more
Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm
BIZLINE
Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm, en complément du traceur BIZ771100.Pochoir en PVC, nettoyable avec un solvant.
expand_more
Butée parking 500 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 500 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
expand_more
Butée parking 1830 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 1830 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
expand_more
Butée parking 915 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 915 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
expand_more
Panneau V.E Stationnement interdit. Poteau non inclus (voir BIZ771105)
BIZLINE
Panneau 'Stationnement interdit sauf véhicules électriques'. Compatible avec la référence BIZ771105. Le poteau est non inclus.
expand_more
Poteau 2 m pour panneau de signalisation avec tube acier galvanisé 80 x 40 mm
BIZLINE
Poteau 2 m pour panneau de signalisation. Le tube est composé d'acier galvanisé. Les dimensions sont de 80 x 40 mm. Il est compatible avec le kit de panneaux 'Stationnement interdit sauf véhicules électriques' BIZ771102.
expand_more
Butée parking 1300 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 1300 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
expand_more
Led solaire jour nuit pour butée parking noir
BIZLINE
Led solaire de couleur noire pour les butées de parking Bizline qui fonctionne jour et nuit en toute autonomie.
expand_more