Accessoires mécaniques pour luminaire Aric Accessoires mécaniques pour luminaire Aric (148 produits)


Borne 2 prises 16A pour jardin IP44 IK07 avec douille G9 35W max, anthracite
ARIC
Borne 2 prises 16A pour jardin IP44 IK07 avec douille G9 35W max (lampe non fournie), en aluminium anthracite, précâblée avec connecteur IP68
ECARTEUR ISOLANT LED - Protection pour dalles LED et encastrés LED, type FLAT...
ARIC
Accessoire pour pose d'isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM.. L'Ecarteur Isolant LED permet de séparer les encastrés de l'isolant rouleau en créant un espace d'aération thermique.
Borne prises 16A pour jardin IP44 IK07 en aluminium anthracite
ARIC
Borne prises 16A pour jardin IP44 IK07 en aluminium anthracite, précâblée avec connecteur IP68
EMBASE pour spot MEUBLED IP65 blanc
ARIC
Embase blanche pour montage en sailli du spot MEUBLED IP65
Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3 HP et TWISTER 4 - gris
ARIC
Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3 HP et TWISTER 4 - gris - avec possibilité de rallonge en option (code 50864)
Fixation murale orientable à 120° pour projecteur TWISTER 4 - gris
ARIC
Fixation murale orientable à 120° pour projecteur TWISTER 4, en aluminium gris (RAL 9006)
Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3/4 et WINK 2 - gris
ARIC
Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3/4 et WINK 2 - gris
Tige de fixation FA 40 pour projecteur, gris
ARIC
Tige de fixation FA 40 pour projecteur, gris Convient pour les projecteurs TWISTER 3 et 4.
Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3/4 et WINK 2 - noir
ARIC
Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3/4 et WINK 2 - noir
Tige de fixation FA 40 pour projecteur, blanc
ARIC
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, blanc. Convient pour les projecteurs WINK 2.