Accessoires mécaniques pour luminaire Disano Accessoires mécaniques pour luminaire Disano (210 produits)


Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 pour RODI et CRETA
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 600mm x 600mm hauteur 70mm pour Comfort Square et Creta et Rodi poids 0,988kg
Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 POUR LED PANEL et BASIC PANNELLO
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 600mm x 600mm hauteur 45mm pour Led Panel 0,76kg
Accessoire 595 Cadre Saillie 1200X300 en aluminium
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 1200mm x 300mm hauteur 45mm pour Led Panel 0,90kg
Accessoire 119 Piquet noir KOALA en nylon
DISANO
Extérieur Accessoire 120 Koala Piquet pour mât en nylon fibre de verre noir poids 0,03 kg
Accessoire 320 Cordelette Sureté COMFORT
DISANO
Intérieur Dalle Accessoire Cordelette 320 filin de sécurité de Suspension Inox longueur 1750 mm
Accessoire 595 Cadre Saillie 1200X300 Pour RODI
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 1200mm x 300mm hauteur 70mm pour Comfort Square et Creta et Rodi poids 1,20kg
Accessoire 975 Grille De Protection 1X58W
DISANO
Armatures étanche Accessoire Grile de protection 975 en acier plastifié à fixer directement au plafond longueur 1600 mm largeur 275 mm poids 0,9 kg
Accessoire 6052 Suspension pour Chaine Inox en acier
DISANO
Accessoire pour canal électrique Suspension pour chaîne 6052 Inox longueur 62 mm largeur 30 mm hauteur 79 mm
Cadre encastré pour Dalle 1200X300 en acier laqué blanc pour plafond à découpe
DISANO
intérieur Cadre encastré Dalle pour faux plafond Blanc longueur 1232 mm largeur 333 mm hauteur 41 mm diamètre encastrement 1225 mm x 305 mm
Cadre encastré pour Dalle 600X600 en acier laqué blanc pour plafond à découpe
DISANO
Intérieur Accessoire Cadre encastré Dalle pour faux plafond 600mm x 600mm Blanc I32x632x41mm
Accessoire 907 Ressorts pour encastré livré par 4 pièces
DISANO
Intérieur Accessoire 907 ressorts pour encastrement par le dessous pour plâtre galvanisé longueur 50 mm largeur 20 mm hauteur 30 mm poids 0,05 kg
OMNITRACK Etrier de fixation au plafond acier
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK racord plafonnier en acier poids 0,03 kg charge maximale : 20 kg tous les 35cm
Accessoire 6051 Fixation Plafond/Suspension Inox
DISANO
Accessoire pour canal électrique Fixation Plafonnier / Suspension avec tiges 6051 acier
Accessoire 6045 Embout Fermeture blanc en acier galvanisé
DISANO
Accessoire pour canal électrique Calotte fermeture 6045 blanc en PVC longueur 3260 largeur 58mm hauteur 1,1 mm
Accessoire 6010 Jonction Lineaire Acier galvanisé
DISANO
Accessoire pour canal électrique Joint linéaire 6010 acier galvanisé 0,13kg longueur 160 mm largeur 60 mm hauteur 20 mm
OMNITRACK Fixation en suspension acier L=55
DISANO
Intérieur rail OMNITRACK suspension pour tiges diamètre 10mm en acier poids 0,05 kg
Accessoire 248 Fixation murale en acier argent sablé
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 248 Fixation au mur diamètre 60 en acier Fixation au mur d=60mm Gris 400x164x230mm
Accessoire 2520 Suspension Simple pour PANEL R
DISANO
Intérieur Dalle Accessoire Suspension simple 2520 Nickel poids 0,12kg hauteur 500 mm diamètre 10 mm
Fixation suspension pour rail X2 acier blanc
DISANO
Intérieur structure Fixation en suspension pour rail avec câble acier et deux adaptateurs mécaniques et un adaptateur électrique avec câble d'alimentation Blanc poids 0,90kg
Accessoire 41 Bras Orientable anthracite pour MICRO RODIO
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 41 Bras orientable RAL7021 en acier gavanisé vernis pour Micro Rodio
Accessoire 975 Grille De Protection 1X36W
DISANO
Armatures étanche Accessoire Grille de protection 975 acier plastifié Blanc longueur 1300 mm largeur 275 mm poids 0,8 kg
Accessoire 6053 Suspension pour câble Inox en acier
DISANO
Accessoire pour canal électrique Suspension pour câble 6053 Inox longueur 62 mm largeur 30 mm hauteur 75 mm
Accessoire 48 Fixation murale en acier argent sablé
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 48 Fixation au mur diamètre 60 inclinaison 15 degrés en acier
Accessoire 72 Fixation murale noir en acier
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 72 Fixation au mur avec platine fixation RAL 7021 an acier tropicalisé