Accessoires mécaniques pour luminaire Lci Lighting Components International Accessoires mécaniques pour luminaire Lci Lighting Components International (11 produits)


Ecarteur laine de verre - pour Dalles 600X600
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Écarteur laine de verre très économique pour dalles 600x600. Permet d'éviter le contact entre l'isolant et le luminaire. Permet la pose de luminaires en plafond isolé par laine de verre ou laine de roche. Matériau : acier galvanisé.
Ecarteur laine de verre 300mm - pour Downlights
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ecarteur laine de verre 300mm pour downlights. Permet d'éviter le contact entre l'isolant et le luminaire. Permet la pose de luminaires en plafond isolé par laine de verre ou laine de roche. Matériau : acier galvanisé.
Ecarteur laine de verre 180mm - pour Spots
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Ecarteur laine de verre 180mm pour spots. Permet d'éviter le contact entre l'isolant et le luminaire. Permet la pose de luminaires en plafond isolé par laine de verre ou laine de roche. Matériau : acier galvanisé.
Boîtier IP68 3 voies
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Boîtier IP68 - 3 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 11mm. Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et 3 presse étoupes pour câble H07RN-F 3G1,5. Dimensions : 55,9 x 80 x 166,72mm
Boîtier IP68 2 voies
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Boîtier IP68 - 2 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 11mm. Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et 2 presse étoupes pour câble H07RN-F 3G1,5. Dimensions : 55,9 x 80 x 166,72mm
Boîte de connexion IP68 - 2 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Boîte de connexion IP68 - 2 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 10mm. Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et 2 presse étoupes pour câble H07RN-F 3G1,5.
Boîte de connexion IP68 - 3 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Boîte de connexion IP68 - 3 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 10mm. Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et 3 presse étoupes pour câble H07RN-F 3G1,5.
Boîte de connexion IP68 - 4 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Boîte de connexion IP68 - 4 voies Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 10mm. Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et 4 presse étoupes pour câble H07RN-F 3G1,5.
Tube de connexion IP68 avec connecteur auto 3 pôles
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Tube de connexion IP68 3 pôles. Presse étoupe M16 avec diamètre de 9 à 11 mm pour câble H07RN-F 3G1,5. Connecteur automatique 3 pôles.
Boîtier IP66 XL - 3 voies Pour driver dimensions jusqu'à 55 x 92 x 172 mm.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Étanchéité renforcée : IP66 pour environnements humides ou poussiéreux. Format XL pour accueillir des drivers dont les dimensions vont jusqu'à 55 x 92 x 172 mm.