Accessoires mécaniques pour luminaire Ledvance Accessoires mécaniques pour luminaire Ledvance (214 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Dalle LED VAL 600 Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED Value - Kit montage sallie pour Panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - 600.5x600.5x70mm - Compatible avec tous les Panels LEDVANCE sauf les Panel IndiviLED 600 - Garantie 2 ans
Dalle LED 1200 Kit montage encastré pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel - Cadre pour montage encastré des Panels PFM 1200x300 dans plafond plâtre, bois, métal - Préassemblé - Prêt à l'emploi - Epaisseur plafond: 8...30mm - 1 231 x 331 x 76 - Garantie 2 ans
Dalle LED 1200x300 Kit montage saillie H56 blanc pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit pour montage saillie des Panel 1200x300 - Cadre en alu blanc satiné, pas de vis apparente, livré monté prêt à l'emploi. Dim: 1200x300x56mm. Compatible avec les panel Comfort 1200 Ledvance. Garantie 2 ans.
Dalle LED VAL 1200x300 Kit montage saillie H70 pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel Value - Kit montage sallie pour Panels Comfort et Compact 1200x300 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 1 215 x 315 x 70mm - Garantie 2 ans
LVD LN IndiviLED Kit de suspension 1,5 m blanc LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit suspension 1,5 m comprenant une patère blanche avec un bornier automatique 5 pôles, un câble 5G transparent de 1,5m et un câble en acier de 1,5m ajustable à la longueur désirée.
SPOT COMBO Recouvrable orientable IP65/IP5X - collerette noire ronde D=82mm
LEDVANCE
Accessoires pour Spot COMBO Orientable IP65/IP5X LEDVANCE. En aluminium noir. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure D=82mm et une bague intérieure pour l'optique orientable. Installation simple et rapide
SPOT COMBO Recouvrable orientable IP65/IP5X collerette nickel brossé ronde D=82m
LEDVANCE
Accessoires pour Spot COMBO Orientable IP65/IP5X LEDVANCE. En aluminium nickel brossé. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure D=82mm et une bague intérieure pour l'optique orientable. Installation simple et rapide
Dalle LED 600 Kit montage saillie H75 blanc pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans
Dalle LED VAL 1200x600 Kit montage saillie pour Panel 1200x600 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED Value - Kit sallie pour Panel 1200x600 - Cadre Alu blanc satiné - Pas de vis apparente - 1201x300.5x45mm - Garantie 2 ans
Dalle LED VAL Brancards 4 pièces pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Clips Inox (brancards) compatibles tous Panels LEDVANCE - Pour montage saillie sur plafond plâtre - Dimensions: 25x45x33mm (Lxlxh)
LDV HB Etriers pour installation en saillie des armatures industrielles LEDVANCE
LEDVANCE
Accesoires pour l'installation en saillie ou mural des High BAY Ledvance 75W, 150W et 200W. Dimensions : 138 x 35 x 203mm. Garantie 2 ans.
Dalle LED KIT Filin de Sécurité 4X Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel - Kit de sécurité comprenant 4 filins métalliques de 1m et 8 étriers - Garantie 2 ans
Dalle LED 600 Kit montage saillie H75 noir pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium noir satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans
Dalle LED 600 Cadre d'encastrement pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Cadre d'encastrement pour Panel 600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 625x625x76mm - Alternative idéale aux brancards - Garantie 2 ans
LDV DL SLIM ROND 210 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 205 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans
LDV DL SLIM CARRÉ 210 Cadre saillie Carré blanc pour Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Carré 205 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans
SPOT COMBO Recouvrable orientable - collerette noire ronde D=81mm LEDVANCE
LEDVANCE
Accessoires pour Spot LED BBC orientable LEDVANCE. En aluminium noir. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure D=81mm et une bague intérieure D=55mm pour l'optique orientable. S'intalle simplement par 1/4 de tour.
SPOT COMBO Recouvrable orientable, collerette nickel brossé ronde D=81mm LEDVANC
LEDVANCE
Accessoires pour Spot LED BBC orientable LEDVANCE. En aluminium nickel brossé. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure D=81mm et une bague intérieure D=55mm pour l'optique orientable. S'intalle simplement par 1/4 de tour.
LDV LB Flex 1500 - Grille de protection contre chocs de balles Low Bay Ledvance
LEDVANCE
Grille de protection en acier laqué blanc à installer sur n'importe quel Low Bay Flex 1500 pour le rendre résistant aux chocs de balles. Perte de flux ~3% par rapport aux versions sans grille. Dimensions : 1206 x 119 x 39mm. Garantie 2 ans.
LDV TRUSYS FLEX Kit de suspension pour Rail d'alimentation LEDVANCE
LEDVANCE
Accessoire - Kit de suspension composé de 2 filins métalliques de 3m fixés chacun à un étrier.
Dalle LED 600 Kit montage saillie H50 pour Panel Protect et Biolux LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED : Kit montage saillie pour Panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné, Pas de vis apparente. Dimensions : 600.5x600.5x50mm - Compatible avec les Panels Protect IP54 et Panel HCL Biolux 600. Garantie 2 ans
LDV DL SLIM ROND 105 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 105 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans
LDV DL SLIM ROND 155 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 155 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans