Accessoires mécaniques pour luminaire Thorn Accessoires mécaniques pour luminaire Thorn (278 produits)


Accessoires pour plafonnier - ROXY VF Suspension Kit
THORN
Kit de suspension par câble pour ROXY VF D, D/I, ASY. Poids : 0,11 kg. Longueur max. : 1,5 m
Accessoires pour plafonnier - ROXY B Wall Brackets
THORN
Supports muraux pour réglette ROXY 1200 ASYM. Les supports permettent une installation du luminaire en fonction de son application. Montage recommandé : centre du panneau vers le centre du luminaire : distance de 400 mm
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600 - Accessoire pour installation d'éclairage
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3 - Accessoire pour installation d'éclairage
Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH
THORN
Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH - Alimentation pour luminaires LED
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO PANEL SUSPENSION KIT
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO PANEL SUSPENSION KIT - Accessoire pour installation d'éclairage
Ressorts encastrés pour ANNA VARIOFLEX 3 - TECO ANNA V RECESSED SPRINGS
THORN
Ressorts encastrés pour ANNA VARIOFLEX 3 - TECO ANNA V RECESSED SPRINGS - Accessoire pour installation d'éclairage
Rails porteurs - CONTUS T L3000 WH
THORN
Rails porteurs - CONTUS T L3000 WH - Alimentation pour luminaires LED
Kit d'installation en plafonnier - THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX
THORN
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 600 x 600 mm.
Accessoire d'installation - EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500
THORN
Accessoire d'installation - EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500 - Câble pour raccordement de luminaires
connecteur rangée continue - ROXY CONNECTOR
THORN
connecteur rangée continue - ROXY CONNECTOR - Accessoire pour installation d'éclairage
Kit de montage - LUCY LED Spare Mount Kit
THORN
Kit de montage - LUCY LED Spare Mount Kit - Support de montage pour luminaires
Kit d'installation en plafonnier - ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX
THORN
Kit d'installation en plafonnier - ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX - Accessoire pour installation d'éclairage
Rails porteurs - CONTUS T L1500 WH
THORN
Rails porteurs - CONTUS T L1500 WH - Alimentation pour luminaires LED
Kit de suspension par fil - ROXY Suspension Kit
THORN
Kit de suspension par fil - ROXY Suspension Kit - Accessoire pour installation d'éclairage
Supports muraux - ROXY Wall Brackets
THORN
Supports muraux - ROXY Wall Brackets - Support de montage pour luminaires
Accessoire d'installation - BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600
THORN
Accessoire d'installation - BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 - Accessoire pour installation d'éclairage
AXYL Accessoires - AXYL STRIDE RBOX M
THORN
AXYL Accessoires - AXYL STRIDE RBOX M - Accessoire pour installation d'éclairage
Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST WH
THORN
Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST WH - Accessoire pour installation d'éclairage
Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM IP65 WH
THORN
Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM IP65 WH - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ IP65
Accessoire - OP2 SAFETY WIRE KIT MRG
THORN
Accessoire - OP2 SAFETY WIRE KIT MRG - Câble pour raccordement de luminaires
Accessoire Lily projecteur - LILY PENDANT CAN BLK
THORN
Accessoire Lily projecteur - LILY PENDANT CAN BLK - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 1.5 m
Accessoire - OP2 SURFACE MTG KIT Q600
THORN
Accessoire - OP2 SURFACE MTG KIT Q600 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant
Accessoire - CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH
THORN
Accessoire - CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH - Accessoire pour installation d'éclairage