Accessoires mesure portable Catu Accessoires mesure portable Catu (18 produits)


2 pointes de touche, 1 fusible de sécurité 1 A, cordon longueur 1,20 m
CATU
Ensemble de pointes de touche Pointest composé de 2 pointes de touche Rouge, 1 fusible de sécurité Rouge 1 A, cordon longueur 1,20 m Rouge et 1 étui de rangement.
Pince crocodile de sécurité marron IP2X, grande capacité de serrage
CATU
Pince crocodile de sécurité marron, IP2X, grande capacité de serrage (Conducteurs D= 16 mm, 22 mm sur plat). Avec garde main. Compatible avec accessoires à fiche normalisée D= 4 mm. CAT III-1000V, CAT IV-600V, 20A, IEC 61010-1/61010-031. C
Pointe de touche de couleur verte à fourreau rétractable, connecteur droit
CATU
Pointe de touche de couleur verte à fourreau rétractable, accès en fond de puits de profondeur 26 mm. Présence d'un garde mains. Connecteur droit diamètre 4 mm. Cordon souple double isolation, longueur 1,20 m, section 1 mm²
Pointe de touche de couleur marron à fourreau rétractable, connecteur droit
CATU
Pointe de touche de couleur marron à fourreau rétractable, accès en fond de puits de profondeur 26 mm. Présence d'un garde mains. Connecteur droit diamètre 4 mm. Cordon souple double isolation, longueur 1,20 m, section 1 mm²
Jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge avec garde-main
CATU
Jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge avec garde-main pour conducteur diamètre 16 mm sur rond ou 22 mm sur plat
Jeu de 3 adaptateurs magnétiques adaptables sur cordons de sécurité
CATU
Jeu de 3 adaptateurs magnétiques rouge, bleu et blanc adaptables sur cordons de sécurité de diamètre 4 mm pour le contrôle des tensions sur borniers à vis.
Pointe de touche de couleur noire à fourreau rétractable, connecteur coudé
CATU
Pointe de touche de couleur noire à fourreau rétractable, accès en fond de puits de profondeur 26 mm. Présence d'un garde mains. Connecteur coudé diamètre 4 mm. Cordon souple double isolation, longueur 1,20 m, section 1 mm²
2 pointes de touche, cordons droit/coudé, pinces croco, cordons, fusible
CATU
Ensemble Pointest rouge et noir composé de 2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé IP2X diamètre 4 mm et 1,20 m mâle/mâle, 2 pinces crocodiles, 1 pince crocodile rouge sur flexible, 2 cordons à reprise, 1 fusible HPC 1 A.
2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé, 2 pinces crocodiles
CATU
Ensemble Pointest composé de 2 pointes de touche rouge et noire, 2 cordons rouge et noir droit/coudé IP2X diamètre 4 mm et 1,20 m mâle/mâle, 2 pinces crocodiles rouge et noire.
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge
CATU
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge sur cordon 1,20 m. Accès en fonds de puits de profondeur 26 mm avec connexions normalisées de diamètre 4 mm.
Jeu de 2 cordons coudés Noir et Rouge IP2X
CATU
Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm droit/coudé mâle/mâle. Longueur cordon 1,20 m.
Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion
CATU
Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion. Indispensable pour les opérations de mesurage sur des installations de forte puissance. Fusible HPC 100 kA 500 V qui s'intègre sur les pointes de touche Pointest .
Jeu de 2 cordons gigognes Noir et Rouge IP2X
CATU
Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm mâle/mâle pour branchement gigogne. Longueur cordon 1,20 m.
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge
CATU
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge sur douille femelle normalisées diamètre 4 mm. Accès en fonds de puits de profondeur 26 mm.
Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles adaptables sur cordons de sécurité
CATU
Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles rouge, bleu et vert adaptables sur cordons de sécurité diamètre 4 mm.
Prise de Potentiel Amovible pour Connecteurs Séparables
CATU
Prise de Potentiel Amovible pour Connecteurs Séparables 250/400 A. Jeu universel de 3 prises à monter sur les diviseurs capacitifs des connecteurs. 1 câble de masse de 2 m. 3 adaptateurs pour les modèles de connecteurs séparables.
Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractable Noire et Rouge
CATU
Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractables Noire et Rouge avec garde -mains pour conducteur diamètre 13 mm (M8)
Pointe de touche de couleur marron à fourreau rétractable, connecteur coudé
CATU
Pointe de touche de couleur brune à fourreau rétractable, accès en fond de puits de profondeur 26 mm. Présence d'un garde mains. Connecteur coudé diamètre 4 mm. Cordon souple double isolation, longueur 1,20 m, section 1 mm²