Accessoires mesure portable Chauvin Arnoux Accessoires mesure portable Chauvin Arnoux (100 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons Silicone (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées (1 rouge / 1 noire) pour installations CAT III & IV 1000V
Kit d'accessoires de mesure pour électricien
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires de mesure pour électricien comprenant 2 Pointes de touche surmoulées CAT IV, 2 cordons PVC (rouge/noire) surmoulés fiches male droite-male coudée 1,5 m, 2 pinces crocodiles, 2 pointes de touche D4mm surmoulées CAT II
Jeu de 2 pointes de touche 2 mm CAT II 300V
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées 2mm (1 rouge et 1 noire) pour installations CAT 2 300V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 200 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 200 x 60 mm
Jeu de deux pinces crocodiles (1 rouge / 1 noir)
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pinces crocodiles (1 rouge et 1 noire) 15A pour installations CAT III & IV 1000V
Ensemble cordons et pointes de touche D4 pour multimètre
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires composés d'un jeu de 2 cordons PVC RD/BK, fiche male droite 4mm isolée-fiche male coudée 4mm isolée, 15A, 1,5 m, 600V CAT IV et d'un jeu de 2 Pointes de touche D4 surmoulées, fiche femelle 4mm, CAT II 300V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 320 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 320 x 60 mm
Sacoche souple No10 dimensions 180 x 75 x 45 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche souple No10 pour le transport et le stockage, dimensions utiles 180x75x45 mm
Jeu de 2 pointes de touche 4 mm CAT II 300V
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées 4mm (1 rouge et 1 noire) pour installations CAT 2 300V
Cordons PVC 1,5m DM4-CM4 CAT4 600VRouge - Noir
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC (1 rouge, 1 noir) / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 600V CAT IV - 1000V CAT III
Sondes aimantées de tension Diam.6,6-CF4 x2
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de mesure aimantées (pour mesure de tension seulement) / Diamètre pointe de mesure : 6.6 mm / Fiche femelle coudée D4 mm / 4 A / 1000 V CAT III - 600 V CAT IV
Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Pointe de touche rouge amovible pour DDT/VAT / /600V CAT IV / pour CA 704, CA 740, CA 760
Ensemble cordons et pointes de touche D2 pour multimètre
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires composés d'un jeu de 2 cordons PVC RD/BK, fiche male droite 4mm isolée-fiche male coudée 4mm isolée, 15A, 1,5 m, 600V CAT IV et d'un jeu de 2 Pointes de touche D2 surmoulées, fiche femelle 4mm, CAT II 300V
Cordon à pointe de touche noire pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Cordon PVC à pointe de touche noire pour VAT/DDT / Fiche femelle coudée 4mm isolée / 0.9 m / 1000V CAT III - 600V CAT IV / pour séries CA 74x/xN, séries CA 76x/xN
Jeu de 2 cordons PVC 1,5 m à reprise arrière
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Cordon IP2X 1,5m PteT-CM4 Cat4 600V pour DMM RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons IP2X pour multimètre (1 rouge, 1 noir) / Pointe de touche IP2X-Fiche mâle coudée D4 mm / 15 A / 1,5 m / IEC 61010 600V CAT IV
Pointes de touche Diam. 2mm 1000V CAT IV x2
CHAUVIN ARNOUX
Pointes de touche D=2mm 1000V CAT IV 10A - Adaptées aux contacts IP2X des tableaux modulaires - Connectique fiche femelle D=4mm isolée - Jeu de 2 (1 rouge/1 noire) - Certifiée UL
Etui avec accroche ceinture de dimension 200 x 100 x 40
CHAUVIN ARNOUX
Etui de transport et de stockage, un compartiment de dimensions utiles 200x100x40 mm avec fixation ceinture
Grippe-fils croco RD/BK 20A rigide CAT III 1
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 grippes fil croco (1 de couleur rouge / 1 de couleur noire) rigides / 20 A / 1000V CAT III
Jeu de 2 cordons pour DDT/VAT avec pointe de touche IP2X D4
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons IP2X pour DDT/VAT avec pointe de touche IP2X D4-fiche femelle coudée D=4 mm, longueur 0,25 m (rouge) et 0,85 m (noir), conforme IEC 61243-3 1000V
Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV DM4 x2
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male droite D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Accessoire de fixation aimantée modèle MultiFix
CHAUVIN ARNOUX
Accessoire de fixation MultiFix. Associé à des appareils de mesure (multimètres, ), à des étuis, sacoches, compatibles MultiFix, il permet le transport et la fixation pour un meilleur confort d'utilisation.