Accessoires mesure portable Turbo Tronic Accessoires mesure portable Turbo Tronic (158 produits)


Jeu de cordons comfigrip Pointes de touche type ¿lanterne¿ 4 mm
TURBO TRONIC
Jeu de cordons comfigrip Pointes de touche type ¿lanterne¿ 4 mm. Fiche mâle coudée 90°. Longueur 1 m. Cat III 1000V / CAT IV 600V 10A
Jeu de cordons universels en  silicone/pointe 4mm
TURBO TRONIC
Jeu de cordons universels en silicone/pointe de touche type ¿lanterne¿ 4mm. Longueur 1 m. Fiche mâle coudée 90°. cat IV 600V-10A
Adaptateur Mini-pince 200A CA
TURBO TRONIC
Adaptateur Mini-pince 200A CA. Diamètre conducteur: 18 mm. Adaptable pour multimètres sur calibre mV.
Set de mesure professionnel 4 modules
TURBO TRONIC
Set de mesure professionnel avec 2 cordons, 2 pinces croco, 2 pointes de touche et 2 grippes fil. Cat III 1000V
Jeu de cordons modulaires pointes de touche D=2mm
TURBO TRONIC
Jeu de cordons modulaires en PVC pointes de touche D=2mm. Longueur 1,2 m. Fiche mâle coudée 90°. CAT III 1000V 10A
Jeu de pinces crocodile ouverture mâchoire 36mm
TURBO TRONIC
Jeu de pinces crocodile ouverture mâchoire 36mm. A utiliser avec TT3081/ TT1288/ TT1284/ TT3908. Dimensions 82x36 mm. CAT III 600V/ CAT II 1000V-10A
Jeu de pinces crocodile ouverture mâchoire 10mm
TURBO TRONIC
Jeu de pinces crocodile mâchoire 10mm. A utiliser avec pointes de touche normales 2mm. Dimensions 64x20 mm. CAT III 600V
Perchette téléscopique de mesure de continuité
TURBO TRONIC
Perchette téléscopique de mesure de continuité longueur de 47cm à 85cm avec conducteur spiralé et pointe isolée incluse CAT III 1000V
Pince adapt. de courant diam. 40mm 500Aca
TURBO TRONIC
Pince adapt. de courant diam. 40mm 500Aca. adaptable sur K1051, K1052, K1061, K1062, K6315 ......
Etui de transport souple pour K1021R, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2608A
TURBO TRONIC
Etui de transport souple pour K1021R, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2608A. 200 (L) × 110 (W) × 45 (D)mm.
Cordons pour mesureur de terre K4102/4105/6018
TURBO TRONIC
Cordons pour mesureur de terre K4102/4105/6018 (3 couleurs). Fiche D=4, Vert: 5 m, Jaune: 10 m, Rouge: 20 m
Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA
TURBO TRONIC
Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA . Diamètre conducteur: 23 mm. Adaptable pour multimètres sur calibre mV.
Sonde température pour liquide et semi solide (K1051/1052/1061/1062)
TURBO TRONIC
Sonde température pour liquide et semi solide (K1051/1052/1061/1062). Temp max 700°C. Longueur 1,5m
Sonde température Type K embout rigide
TURBO TRONIC
Sonde temp. type K à embout rigide (K2046R/2055/5056R) 300°C longueur 1m