Accessoires moyenne tension 3M France Accessoires moyenne tension 3M France (224 produits)


93-E 85 00F Extrémité (sans raccord fourni) E3UIC RF-24kV- 50 à 240mm² 67.92.801
3M FRANCE
Extrémités intérieures E3UIC - Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d'encombrement réduit.
Extrémité Thermo épanouisseur E3R 185-300
3M FRANCE
Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 185-300
3M Scotch 13 Ruban élastomère semi-conducteur autosoudable 4,6m x 19mm
3M FRANCE
Scotch 13 Ruban électrique semi-conducteur EPR auto-soudable sans halogène 4,6m x 19mm, d'épaisseur 0,75mm
Extrémité Thermo épanouisseur E3R 50-150
3M FRANCE
Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 50-150
Détecteur 3M Dynatel 2573XE EMS/ID/U12, marqueur/câble/tuyau/défaillance
3M FRANCE
Détecteur 3M Dynatel 2573XE EMS/ID/U12, marqueur/câble/tuyau/défaillance, coupleur 4,5', 12 W, 1/carton
93-A 253 Trousse Jonction J3UP RF RSM 24kV 95mm² à 240mm² Al ou Cu 67.90.713
3M FRANCE
Jonction préfabriquée à serrage mécanique pour câbles à isolation synthétique - Trousse de jonction pour câble HTA, type J3UP-RF intégrant la connectique à visser et utilisant le brevet 3M PST (tube mécanico-réctractable).
95-E 83 FR QT III Extrémité unipolaire EUEP 52kv 240mm² Symb.SNCF 0.883.0150
3M FRANCE
Extrémité unipolaire extérieure zone polluée agréée SNCF - Extrémité unipolaire constituée d'éléments PST mécanico-rétractables. Application : Pour câble aluminium ou cuivre à isolant synthétique, suivant norme UTE C 33-252.
93-E 100 F E3UIC-RF-RSM-24kV-50 à 240mm² AL ou CU
3M FRANCE
Extrémités intérieures E3UIC - Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d'encombrement réduit.
93-A 449 F Trousse Jonction Transition rubanée JTR 1 24kV 50 à 150mm² 67.90.331
3M FRANCE
Jonction de transition rubanée HTA 3x50mm² à 3x150mm², reconstitution de l'isolation et de l'écran par rubanage. Protection extérieure par injection de résine.
92-A 22 FR Jonction Tripolaire 1 à 6/6 kV 3 x 16 à 3 x 70mm² Symb.0.846.9505
3M FRANCE
Trousse coulée 3M Scotchcast 92-A, 22 FR, jusqu'à 6 kV, 3x16-3x70 mm², résine retardatrice de flamme 1402FR, paquet, 1 paquet/boîte
1403-XR/ID boule marqueur EMS eau bleue
3M FRANCE
Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène, très robuste, résiste à l'action des minéraux et aléas de températures. Les marqueurs EMS sont interopérables car ils fonctionnent sur des fréquences standardisées.
92-E 62-1FA Extrémité E3UIC 50 à 150mm² en 12kV ou 35 à 120mm² en 17,5kV
3M FRANCE
Extrémités unipolaires rétractable à froid pour câbles HTA 6/10 (12) kV et 8.7/15 (17.5) kV. Ensemble de 3 extrémités unipolaires rétractables à froid, intérieures pour câbles industriels HTA 6/10 (12) kV 8.7/15 (17.5) kV.
92-E 083 FR Extrémité Thermo tripolaire 3,2 à 6,6 (7,2) kV 3 x 50 à 3 x 70mm² CU
3M FRANCE
3M Extrémité thermo-rétractable pour câble tripolaire sur câble à ceinture, armé, à isolation synthétique de 3,2 à 6kV de 50 à 70mm² Al ou CU.