Accessoires photométriques pour luminaire Disano Accessoires photométriques pour luminaire Disano (52 produits)


Cadre encastré pour Dalle 675X675 en acier laqué blanc pour faux-plafond
DISANO
intérieur Cadre encastré Dalle pour faux plafond Blanc longueur 672 mm largeur 672 mm hauteur 41 mm diamètre encastrement 610 mm x 610 mm
Reflecteur pour LUCENTE 2.7 UGR< 25 en aluminium
DISANO
Architectural Réflecteur pour Lucente 2.7 UGR < 25 pour un rendement lumineux élevé en aluminium poids 0,25 Kg
Reflecteur pour LUCENTE 3.1 UGR< 25 en aluminium
DISANO
Architectural Réflecteur pour Lucente 3.1 UGR < 25 pour un rendement lumineux élevé en aluminium poids 0,25 Kg
SPHERE OP 1300 diamètre 400 opale non lampé
DISANO
Extérieur résidentiel applique Sphère 1300 pour GLOBES Diamètre 400mm poids 1,51 kg Opale IP65
Accessoire 540 Reflecteur Opale Strie SATURNO
DISANO
Accessoire 540 Jupe pour Saturno diamètre 370 mm Opale diamètre 490 mm hauteur 145 mm
Accessoire 109 Ecran Anti-éblouissement 406 anthracite
DISANO
Extérieur éclairage urbain Mât Accessoire 109 Ecran anti-éblouissement RAL 7021 Garda pour montage près des façades de bâtiment
Accessoire 539 Jupe SATURNO opale diamètre 320
DISANO
Accessoire 539 Jupe diamètre 410 pour Saturno diamètre 320 Couleur opale en polycarbonate
Accessoire 189 Filtre couleur rouge ELFO intensif
DISANO
Extérieur projecteur accessoire 189 filtre colorée Elfo rouge diamètre 123 mm hauteur 4 mm
Accessoire 190 Grille Lamellaire ELFO noir
DISANO
Extérieur projecteur accessoire 190 grille lamellaire Elfo noir diamètre 150 mm hauteur 10 mm
Accessoire 389 PEGASO murale argent sablé
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 388 Plaque pour éclairage indirect pour Pegaso mural gris
Accessoire 186 Visière ELFO noir en acier
DISANO
Extérieur projecteur Acccessoire 186 visière elfo noir diamètre 150 mm hauteur 90 mm poids 0,08 kg
SPHERE TR 1300 diamètre 400 transparent non lampé
DISANO
Extérieur résidentiel applique Sphère 1300 pour GLOBES Diamètre 400mm poids 1,49 Kg Transparent IP65
Accessoire 6414 Réflecteur intensif concave bilampe 1 2X54W Aluminium
DISANO
Suspension Accessoire Réflecteur intensif bilampe aluminium brillant longueur 1187 mm
Accessoire 114 Visière argent métalisé en aluminium
DISANO
Extérieur Accessoire 114 Koala visière en aluminium pour diriger faisceau lumineux 114 Gris poids 0,07kg D=119mm
Modulaire Angulaire Plafonnier Liset 2.0 Led 14W blanc
DISANO
Accessoire module d'angle Interieur plafonnier liset 2.0 de 14w blanc 4000K CRI>80 diffuseur opale
Modulaire Angulaire Plafonnier Liset 2.0 Led 14W noir
DISANO
Accessoire module d'angle Interieur plafonnier liset 2.0 de 14w noir 4000K CRI>80 diffuseur opale
Accessoire 540 Reflecteur Transparent Strié SATURNO
DISANO
Accessoire 540 Jupe pour Saturno diamètre 370 mm Transparent diamètre 490 mm hauteur 145 mm
Accessoire 543 Plaque glacée transparente pour FLOOR
DISANO
Extérieur Résidentiel Accessoire 543 optique encastré sol Plaque glacée pour Floor diamètre 106mm
Accessoire 542 Plaque striée transparente pour FLOOR
DISANO
Extérieur Résidentiel Accessoire 542 optique encastré sol Plaque striée pour Floor diamètre 106mm
Accessoire 541 Diffuseur Alveolaire FLOOR
DISANO
Extérieur Résidentiel Accessoire 541 optique encastré sol Diffuseur alvéolaire pour Floor diamètre 106mm
Verre Prismatique pour ISPOT TECH 1 et ISPOT TECH 2
DISANO
Intérieur Encastrés Accessoire verre prismatique Ispot tech 1 et Ispot tech 2 poids 0,02 Kg
Accessoire 109 Ecran Anti-éblouissement 456 anthracite
DISANO
Extérieur éclairage urbain Mât Accessoire 109 Ecran anti-éblouissement RAL 7021 Iseo pour montage près des façades de bâtiment
Accessoire 540 Jupe SATURNO bleu diamètre 490
DISANO
Accessoire 540 Jupe diamètre 490 pour Saturno diamètre 370 Couleur bleue en polycarbonate