Accessoires photométriques pour luminaire Ledvance Accessoires photométriques pour luminaire Ledvance (41 produits)


LDV HB 75W Réflecteur 415mm en Aluminium pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réflecteur en aluminium à installer sur les High Bay LED 75W de LEDVANCE. Permet de réduire l'éblouissement (UGR< 22) et fournit un angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 415 x 205mm. Garantie 2 ans.
LDV HB 150W/200W Réflecteur 500mm en Aluminium pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réflecteur en aluminium à installer sur les High Bay LED 150W et 200W de LEDVANCE. Permet de réduire l'éblouissement (UGR< 22) et fournit un angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 500 x 235mm. Garantie 2 ans.
LDV HB PFM 147-210W Réflecteur en Aluminium  HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réflecteur en Aluminium pour versions 147W, 190W et 210W - Dimensions (mm) : D= 500 x 235 -Garantie 2 ans
LDV HB 75W réfracteur 415mm en Polycarbonate pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réfracteur en polycarbonate à installer sur les High Bay LED 75W de LEDVANCE. Effet décoratif, réduction de l'éblouissement (UGR< 22), angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 415 x 205mm. Garantie 2 ans.
LDV HB 150W/200W réfracteur 500mm en Polycarbonate pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réfracteur en polycarbonate à installer sur les High Bay LED 150W et 200W de LEDVANCE. Effet décoratif, réduction de l'éblouissement (UGR< 22), angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 415 x 205mm. Garantie 2 ans.
LDV HB PFM 147-210W Réfracteur en Polycarbonate  HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 147W, 190W et 210W - Dimensions (mm) : D= 480 x 250 -Garantie 2 ans
LDV SF BLKH RD 250 10W - Alim 220-240V 10W 350mA Power Select Hublot LEDVANCE
LEDVANCE
Alimentation de rechange pour Surface Bulkhead rond 10W. Courant constant. Classe II, 10W, 220-240V, 350mA. Sélection de la puissance par micro interrupteur. Dimensions : 79 X 45 x 25 mm. Garantie 5 ans.
LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 350mm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Diffuseur opaque rond en PMMA diamètre 350 - 350x104mm - Garantie 2 ans
LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 250mm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Diffuseur opaque rond en PMMA diamètre 250 - 250x80mm - Garantie 2 ans
LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 400mm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Diffuseur opaque rond en PMMA diamètre 400 - 400x112mm - Garantie 2 ans
LDV TRACK SPOT Réflecteur D75 FL 38° pour Spot sur Rail LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Track Spot D75 - Réflecteur 38° - système 1/4 tour (ventouse fournie) - 63x53mm- Garantie 2 ans
LDV HB PFM 93W Réfracteur en Polycarbonate x2 HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 93W - 2 pièces - Garantie 2 ans
LDV Surface Square Diffuseur Carré 330x330 Hublot Carré LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED. Diffuseur opaque carré en PPMA. Dimensions : 330x330x60mm. Garantie 2 ans.
LDV SURFACE CIRCULAR Cadre décoratif blanc pour Hublot IP44 rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Cadre en acier blanc de diamètre 500mm à monter en saillie avec un hublot SF CIRC 500. Pour un rend très décoratif et design. Dimensions (d=xh) : 500x100mm - Garantie 2 ans
Spot sur rail D80 XR 30W : Réflecteur 50° pour un éclairage très extensif
LEDVANCE
Accessoires en remplacement de l'optique 24° fournie de série, pour réaliser un éclairage très extensif. Mise en place par système 1/4 de tour (ventouse fournie). Ne convient pas au versions haute efficacité. Dimensions : d= 63 x 41 mm.
LDV TRACK SPOT Réflecteur D75 SP 15° pour Spot sur Rail LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Track Spot D75 - Réflecteur 15° - système 1/4 tour (ventouse fournie) - 63x53mm- Garantie 2 ans
LDV SF BLKH PFM RING 250 IK10 Noir Hublot LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoires Hublot Performance - Ring 250 IK10 - Noir - Anneau en polycarbonate résistant aux UV - Excellente résistance aux chocs (IK10) - 258x57mm - Garantie 2 ans
LDV HB PFM 155-210W Réfracteur en Polycarbonate x2 HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 155W, 190W et 210W - 2 pièces - Garantie 2 ans
LDV HB PFM 93W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réflecteur en Aluminium pour versions 93W - 2 pièces - Garantie 2 ans
LDV HB COMPACT 225W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 225W - 2 pièces - D=425x80mm - Garantie 2 ans
LDV HB COMPACT 166W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 166W - 2 pièces - D=425x80mm - Garantie 2 ans
LDV HB COMPACT 133W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 133W - 2 pièces - D=385x80mm - Garantie 2 ans
LDV HB COMPACT 83W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 83W - 2 pièces - D=385x80mm - Garantie 2 ans
LDV SURFACE CIRCULAR Diffuseur diamètre 400mm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Hublot LED - Diffuseur opaque rond en PMMA diamètre 400 - 400x112mm - Garantie 2 ans