Alimentation à découpage Carlo Gavazzi Alimentation à découpage Carlo Gavazzi (71 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15,12W, 24Vcc, 0,63 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15,12W, 24Vcc, 0,63 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 18x91x63mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15W, 12Vcc, 1,25 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15W, 12Vcc, 1,25 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 18x91x63mm
Alimentation a decoupage 120W 24Vcc standard rail DIN
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, moyennement compacte, CA/CC, 120W, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 45x124,4x119mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 36W, 24Vcc, 1,5 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 36W, 24Vcc, 1,5 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 52x91x63mm
Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 2,5A, 24Vcc, rail DIN IP20
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, Entrée 90-264Vca/120-370Vcc, 60W, sortie 24Vcc, 2,5A, bornes à vis, IP20, rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique
Alimentation à découpage, UPS et chargeur de batterie, CA, 120W, 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, UPS et chargeur de batterie, CA, 120W, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, surtensions, courts-circuits, surchauffes de la batterie, boîtier métallique 65x115x135mm
Alimentation à découpage, CA/CC, 50W, 12Vcc
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 50W, 12Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 82x35x99mm
Alimentation encapsulee PS 24Vcc 320W compact avec PFC
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 320W, 24Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 99x50x199mm
Alimentation encapsulee PS 12Vcc 240W compact avec PFC
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 240W, 12Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 99x50x199mm
Alimentation a decoupage 240W 24Vcc compact rail DIN
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, moyennement compacte, CA/CC, 240W, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 70x124,4x127,2mm
Alimentation a decoupage 240W 48Vcc compact rail DIN
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, moyennement compacte, CA/CC, 240W, 48Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 70x124,4x127,2mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 60W, 24Vcc, 2,5 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 60W, 24Vcc, 2,5 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 52x91x63mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 30W, 5Vcc, 6 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 30W, 5Vcc, 6 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 52x91x63mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 91,91W, 24Vcc, 3,8 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 91,91W, 24Vcc, 3,8 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 70x91x63mm
Alimentation modulaire 4DIN 100W 24VCC Revêtement PCB
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 100,8W, 24Vcc, 4,2 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 70x91x63mm
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 12W, 5Vcc, 2,4 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 12W, 5Vcc, 2,4 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 18x91x63mm
Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 120W, 5A, 24Vcc, rail DIN IP20
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, Entrée 90-264Vca/120-370Vcc, 120W, sortie 24Vcc, 5A, bornes à vis, IP20, rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique
Plaque speciale rail DIN pour alimentation SPPC pdf-100/150
CARLO GAVAZZI
Plaque speciale pour adaptation rail DIN métallique pour les alimentations à découpage fermée SPPC
Pack batterie rail DIN 24V 3.2Ah pour UPS
CARLO GAVAZZI
Pack de batteries pour rail DIN, CC, 3,2Ah, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, boîtier métallique 75x193x164mm
Alimentation encapsulee PS 12Vcc 320W compact avec PFC
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 320W, 12Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 99x50x199mm
Rack sur rail DIN pour pack de batteries 12Ah, bornes à vis, IP20
CARLO GAVAZZI
Rack sur rail DIN pour pack de batteries 12Ah, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, boîtier métallique 205x201x114mm
Pack batterie rail DIN 24V 7.2Ah pour UPS
CARLO GAVAZZI
Pack de batteries pour rail DIN, CC, 7,2Ah, 24Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, boîtier métallique 139x203x129mm
Alimentation encapsulee PS 48Vcc 800W avec PFC
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 800W, 48Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 116,5x41x226mm
Alimentation encapsulee PS 12Vcc 600W avec PFC
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, CA/CC, 600W, 12Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 116,5x41x218mm