Alimentation à découpage Omron Electronics Alimentation à découpage Omron Electronics (447 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ALIM DECOUP MONO 60W 2,5A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./2,5a, 60w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 120W 5A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./5a, 120w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 30W 1,3A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./1,3a, 30w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 240W 10A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./10a, 240w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP TRI 120W 5A 24V
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-t, 24vc.c./5a, 120w, rail din, primaire 380-480vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 120W 5A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-c, 24vc.c./5a, 120w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 240W 10A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-c, 24vc.c./10a, 240w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP TRI 240W 10A 24V
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-t, 24vc.c./10a, 240w, rail din, primaire 380-480vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 60W 2,5A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-c, 24vc.c./2,5a, 60w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 480W 20A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-c, 24vc.c./20a, 480w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 15W 0,65A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./0,65a, 15w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 480W 20A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 24vc.c./20a, 480w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM TRIPHASEE 480W 24V
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-t, 24vc.c./20a, 480w, rail din, primaire 380-480vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 60W 4,5A 12VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 12vc.c./4,5a, 60w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM TRIPHASEE 960W 24V
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-t, 24vc.c./40a, 960w, rail din, primaire 380-480vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 30W 5A 5VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 5vc.c./5a, 30w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
ALIM DECOUP MONO 240W 5A 48VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vk-g, 48vc.c./5a, 240w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
Alimentation Compacte Push-In, 240 W, 24VDC, 10A, montage sur rail DIN
OMRON ELECTRONICS
Alimentation compacte push-in, 240 w, 24vdc, 10a, montage sur rail din, revêtue, alarme de sous tension
Alimentation Compacte Push-In, 480 W, 24VDC, 20A, montage sur rail DIN
OMRON ELECTRONICS
Alimentation compacte push-in, 480 w, 24vdc, 20a, montage sur rail din, revêtue, alarme de sous tension
Alimentation 50 W, 24 vdc, sortie 2,2a, montage rail din
OMRON ELECTRONICS
Alimentation, 50 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 2,2 a, montage sur rail din