Alimentation à découpage Weidmuller Alimentation à découpage Weidmuller (215 produits)


Alimentations monophasée PRO ECO II 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C
Alimentation à découpage PRO MAX 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 120 W, 5 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage PRO INSTA 60W 24V 2.5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 60 W, 2.5 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 240 W, 10 A @ 55 °C
Alimentations monophasée PRO ECO II 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 240 W, 10 A @ 55 °C
Alimentation à découpage PRO INSTA 30W 24V 1.3A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 30 W, 1.3 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage PRO INSTA 16W 24V 0.7A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 16 W, 0.7 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage,PRO MAX 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 240 W, 10 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Disjoncteur électronique 6 A, 24 V DC AMG ELM-6
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
AMG FIM-0 - Module d'alimentation, 24 V  AMG FIM-0
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, noir, 40 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 5, TS 35, V-0
Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 30W 12V 2.6A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 30 W, 2.6 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage PRO INSTA 96W 24V 4A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 96 W, 4 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage  PRO INSTA 60W 12V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 60 W, 5 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentations monophasée PRO ECO II 72W 24V 3A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 72 W, 3 A à 55 °C
Alimentations monophasée PRO ECO II 480W 24V 20A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 480 W, 20 A @ 55 °C
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 480W 24V 20A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 480 W, 20 A @ 55 °C
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 960W 24V 40A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 960 W, 40 A @ 55 °C
Alimentation à découpage PRO MAX 480W 24V 20A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 480 W, 20 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation monophasée PRO TOP1 480W 24V 20A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 480 W, 20 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage PRO MAX3 480W 24V 20A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 480 W, 20 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation à découpage PRO MAX 240W 48V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 240 W, 5 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Module de sauvegarde d'énergie CP DC UPS 24V 20A/10A
WEIDMULLER
CP DC UPS 24V 20A/10A Unité de commande UPS Module de sauvegarde d'énergie CP DC UPS 24V 20A/10A
Alimentation à découpage PRO MAX3 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 240 W, 10 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.