Alimentation pour LED Bailey Alimentation pour LED Bailey (26 produits)


ECO DIM ED-10051 LED Driver 8-12W 240VAC / 24-38VDC pour 3-4 Spots
BAILEY
ECO DIM ED-10051 LED Driver/Transfo 8-12W Entrée: 200-240V AC / Sortie: 24-38VDC pour alimenter 3 à 4 spots ref. 145818/146004/146652 - Gradable - Compatible avec variateurs à coupure de phase (RC)
ECO DIM ED-10050 LED Driver 5-7W 14-25VDC 240V - Pour 1-2 spots
BAILEY
ECO DIM ED-10050 LED Driver/Transfo 5-7W 14-25VDC 200-240VAC Seulement pour 1-2 Spots de meubles références 145818/146004/146652 - Gradable en coupure de phase RC
ED-10066 Transformateur / Alimentation pour LED 12V DC 0-30W Non-gradable
BAILEY
ECODIM ED-10066 LED Driver Transformateur pour lampes et luminaires LED 0-30W 12V DC 130x42x22mm IP20 Non Gradable
Driver LED Tridonic Gradable LCA 50W 100mA - 400mA pour LED à courant contrôlé
BAILEY
BEE Driver LED Tridonic Gradable LCA 50W 100mA - 400mA pour LED à courant contrôlé 280x30x21mm
TOPO LED Driver 32W 650~800mA Courant constant IP20 113x43 DIP Switch Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 32W 650mA/700mA/750mA/800mA CC IP20 Convertisseur LED Gradable avec sortie courant constant réglable par commutateurs DIP Switch - Tension variable 21V-42V - 113x43x22mm - Câble secondaire Min/Max 30-300cm
TOPO LED Driver 12W 350mA Courant constant IP20 109x40x22mm TRIAC Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 12W 350mA CC IP20 Convertisseur LED avec sortie courant constant - Tension sortie variable 18V-35V - Dimmable par variateur TRIAC Gradable phase ascendante et descendante - 109x40x22mm - Câble secondaire Min/Max 30-300cm
ECO DIM ED-10052 LED Driver 13-18W 240VAC / 40-63VDC 240mA pour 5-6 Spots
BAILEY
ECO DIM ED-10052 LED Driver/Transfo 13-18W Entrée: 200-240V AC / Sortie: 40-63VDC pour alimenter 5 à 6 spots ref. 145818/146004/146652 - Gradable - Compatible avec variateurs à coupure de phase (RC)
Tridonic Driver LED LCU 48V 150W DC-STR DIM Tension constante
BAILEY
Driver à tension constante, intensité variable pour LED modèle Tridonic Light Control LCU 48V 150W DC-STR DIM - compatible DC-String. Pont DALI avec communication CPL (PLC). Interface One4all (couloir FUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
Driver rond pour LED modèle Tradim LD40CV12D 1-40W 105x32mm
BAILEY
Driver rond spécial LED. 230V AC/50 Hz - 12V AC/DC 1-40W. Idéal pour lampes LED dimmables G4/GU4, GU5.3, MR11, MR16. Dimmable en coupure fin de phase (R,C). Correction du facteur de puissance. Protection contre court-circuit et surcharge.
LEV Driver LED OPTOTRONIC FIT G2 55W sortie 800-1050mA 220-240V 280x30x21mm
BAILEY
LEV Driver pour luminaire LED modèle OPTOTRONIC FIT LED Driver G2 55W intensité de sortie constante entre 800 et 1050mA - entrée: 220-240V - dimensions: 280x30x21mm
Driver LED complet Tridonic Light Control DALI 100W 1100/2100 mA one4all
BAILEY
Alimentation pour LED Tridonic Light Control LCA 100W 1100/2100 mA one4all SR PRE - à courant constant dimmable
ED-10068 Transformateur / Alimentation pour LED 12V AC 0-50W DIM Gradable
BAILEY
ECODIM ED-10068 LED Driver Transformateur pour lampes et luminaires LED 0-50W 12V AC 113x44x28mm IP20 Gradable
TOPO LED Driver 15W 200~350mA Courant constant IP20 91x43x22 DIP Switch Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 15W 200mA/250mA/300mA/350mA CC IP20 Convertisseur LED Gradable avec sortie courant constant réglable par commutateurs DIP Switch - Tension variable 21V-42V - 91x43x22mm - Câble secondaire Min/Max 30-300cm
TOPO LED Driver 24V DC 25W IP20 Tension constante 128x52x20mm TRIAC Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 24V DC 25W 0.4-1.04A IP20 Convertisseur LED avec sortie tension constante Dimmable par variateur TRIAC Gradable phase ascendante et phase descendante - 128x52x20mm - Longueur du câble secondaire Min/Max 30-300cm
TOPO LED Driver 24V DC 50W IP20 Tension constante 184x61x32mm TRIAC Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 24V DC 50W 0.5-2.08A IP20 Convertisseur LED avec sortie tension constante Dimmable par variateur TRIAC Gradable phase ascendante et phase descendante - 184x61x32mm - Longueur du câble secondaire Min/Max 30-300cm
LEV Driver LED spécial pour LED T5 Circline refs 146563-64-65-66 pilotable DALI
BAILEY
LEV Alimentation / LED Driver spéciale / uniquement compatible pour tubes LED T5 Circulaires refs 146563 / 146564 / 146565 / 146566 - Pilotable par DALI P-26-220-240-700
ED-10067 Transformateur / Alimentation pour LED 12V DC 0-25W DIM Gradable
BAILEY
ECODIM ED-10067 LED Driver Transformateur pour lampes et luminaires LED 0-25W 12V DC 101x43x30mm IP20 Gradable
TCI 127413 DC Maxi Jolly Alimentation LED compatible DALI 60 DALI(2) 1-10V
BAILEY
TCI Modèle 127413 DC Maxi Jolly US - Alimentation LED pour système DALI 60 DALI(2) et 1-10V en régime PWM (Pulse Width Modulation = modulation de largeur d'impulsions MLI ) - Ajustement du courant de sortie par commutateurs DIP Switch
Driver Tridonic LC 50W pour LED à courant constant 100mA - 400mA 280x30x21mm
BAILEY
Tridonic Driver LC 50W pour LED à courant constant - intensité de sortie: 100mA - 400mA - tension de sortie 50 à 140V - non-dimmable - dimensions: 280x30x21mm
LEV Optotronic Fit CS L G2 75/220..240/1A4 Ballast électronique / Driver LED
BAILEY
Driver / Ballast électronique pour luminaires et modules LED modèle Optotronic Fit CS L G2 75/220..240/1A4 CS L G2 - 360mm x lg 30mm x Ht 21mm - courant constant jusqu'à 1400mA
Driver LED OPTOTRONIC 35W /220..240 / Sortie 700mA IP20 153x54x36mm Dimmable
BAILEY
Driver LED OPTOTRONIC 35W /220..240 / Sortie 700mA IP20 153x54x36mm Dimmable phase montante et descendante
TOPO LED Driver 9W 180mA Courant constant IP20 109x40x22mm TRIAC Gradable
BAILEY
BAI TOPO LED Driver 9W 180mA CC IP20 Convertisseur LED avec sortie courant constant - Tension sortie variable 25V-50V - Dimmable par variateur TRIAC Gradable phase ascendante et descendante - 109x40x22mm - Câble secondaire Min/Max 30-300cm
Driver pour dalle LED série suffix d (compatible DALI-2 + pushDIM) 30.4W 6-38V
BAILEY
Driver pour dalle LED série suffix d 30.4W 6-38V - permet la variation / gradation de 1 à 100% et le pilotage par protocole DALI-2 ou pushDIM - accessoire compatible avec dalles LED références 143025 et 144195
OSR Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200mA-700mA 35W DALI
BAILEY
OSR Ballast électronique à sortie intensité / courant constant modèle Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200-700mA 35W DALI