Alimentation pour LED Indigo Collingwood Alimentation pour LED Indigo Collingwood (78 produits)


DRIVER 1-9W 350mA CC IP65
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 1W.
DRIVER 9-18W 350mA CC IP65
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 9W.
DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance maximale en W : 6-30W. Courant de sortie réglable par DIP-switch : 150, 250, 350, 500 ou 700mA.
DRIVER 2-18W 700mA CC IP65
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 2W.
DRIVER 18-36W 700mA CC IP65
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 18W.
CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur tension constante dimmable DALI-PUSH pour rail DECO TRACK 48. Tension d'alimentation : 200-240 Vac. Puissance max. en W : 200W. Tension de sortie : 48V.
DRIVER 5,5-7W 350mA CC
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 5,5W.
DRIVER 9-18W 350mA CC DIM
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 9,5W.
DRIVER 200W 24V CV
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur tension constante. Tension d'alimentation : 170-250 Vac.
DRIVER 60W 24V CV
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur tension constante. Tension d'alimentation : 220-240 Vac.
CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur tension constante à intégrer dans le rail DECO TRACK 48. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance max. en W : 100W. Tension de sortie : 48V.
DRIVER 3-50W 700mA CC DIM 1-10V PUSH
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim. Tension d'alimentation : 110-240 Vac. Puissance minimale en W : 3W. Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.
DRIVER 5-10W 700mA CC DIM
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 5W.
DRIVER 3-18W 350mA CC DIM DALI
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable DALI. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 3W.
DRIVER 4-27W 500mA CC DIM DALI
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable DALI. Tension d'alimentation : 220-240VAC. Puissance minimale en W : 4W.
DRIVER 3-18W 300mA CC DIM DALI
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable DALI. Tension d'alimentation : 220-240 Vac. Puissance minimale en W : 3W.
DRIVER 3-27W 700mA CC DIM 1-10V PUSH
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim. Tension d'alimentation : 110-240 Vac. Puissance minimale en W : 3W. Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.
DRIVER 1-18W 350mA CC DIM 1-10V DALI PUSH
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V - DALI - Push-Dim. Tension d'alimentation : 110-240 Vac. Puissance minimale en W : 1W. Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.
DRIVER 1-18W 350mA CC DIM 1-10V PUSH
INDIGO COLLINGWOOD
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim. Tension d'alimentation : 110-240 Vac. Puissance minimale en W : 1W. Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.