Alimentation pour LED Lci Lighting Components International Alimentation pour LED Lci Lighting Components International (192 produits)


DCC 42W 150-1050mA SC Driver courant constant 42W réglable de 150 à 1050mA
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant ON/OFF 42W réglable de 150 à 1050mA. Type de pose indépendant ou à intégrer avec serre-câble amovible. IP20
DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA SC Driver courant constant dimmable DALI PUSH 42W
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant dimmable DALI PUSH 42W. Réglable de 150 à 1050mA. Type de pose indépendant ou à intégrer avec serre-câble amovible et connecteurs automatiques sans vis. IP20
DCV SLIM DALI + PUSH 100W - 24V CG Driver tension constante dimmable DALI PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante dimmable DALI PUSH 100W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DRIVER LED 150W 24V IP67 Driver tension constante ON/OFF 150W 24V IP67
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 150W 24V. Type de pose indépendant ou à intégrer avec sortie fils. IP67
DCC DALI + PUSH + 0/1-10V +TRIAC 50W 180-1500mA Driver courant constant dimmable
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant dimmable DALI PUSH 0/1-10V TRIAC 50W. Réglable de 180 à 1500mA. Type de pose indépendant avec serre-câble. IP20
DLPS 60W 12V IP67 Driver tension constante ON/OFF 60W 12V IP67
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 60W 12V. Type de pose indépendant ou à intégrer avec sortie fils. IP67
DLPS 100W 12V IP67 Driver tension constante ON/OFF 100W 12V IP67
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 100W 12V. Type de pose indépendant ou à intégrer avec sortie fils. IP67
DRIVER LED 100W 24V IP67 Driver tension constante ON/OFF 100W 24V IP67
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 100W 24V. Type de pose indépendant ou à intégrer avec sortie fils. IP67
DCV SLIM 100W - 24V CG Driver tension constante ON/OFF 100W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 100W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCV SLIM 60W - 24V CG Driver tension constante ON/OFF 60W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 60W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCV SLIM 150W - 24V CG Driver tension constante ON/OFF 150W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 150W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCC TRIAC + PUSH 40W 300-1050mA
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant dimmable TRIAC et PUSH 40W. Réglable de 300 à 1050mA. Type de pose indépendant ou à intégrer. IP20
DCV SLIM DALI + PUSH 150W - 24 CG Driver tension constante dimmable DALI PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante dimmable DALI PUSH 150W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCV TRIAC SLIM 150W 24V CG Driver tension constante dimmable TRIAC 150W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante dimmable TRIAC 150W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et borniers à vis. IP20
DCV SLIM DALI + PUSH 250W - 24 CG Driver tension constante dimmable DALI PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante dimmable DALI PUSH 250W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCV SLIM DALI + PUSH 60W - 24V CG Driver tension constante dimmable DALI PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante dimmable DALI PUSH 60W 24V. Type de pose indépendant avec serres-câbles et connecteurs à vis. IP20
DCV 150W 24V SC Driver tension constante ON/OFF 150W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 150W 24V. Type de pose indépendant avec serre-câble et connecteurs automatiques sans vis. IP20
DCV 75W 24V SC Driver tension constante ON/OFF 75W 24V
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 75W 24V. Type de pose indépendant avec serre-câble et connecteurs automatiques sans vis. IP20
DCC DALI PUSH 42W 150-1050mA + looping + connecteur Driver courant constant dim.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant dimmable DALI PUSH 42W. Réglable de 150 à 1050mA. Type de pose indépendant ou à intégrer avec serre-câble amovible et connecteurs automatiques sans vis. Repiquage primaire Connecteur 1/4 de tour Jack pour panel led a
DCC TRIAC 15W 200-350mA Driver courant constant dimmable TRIAC 15W 200 à 350mA
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver courant constant dimmable TRIAC 15W. Réglable de 200 à 350mA. Type de pose indépendant ou à intégrer. Avec serre-câbles amovibles. IP20
DRIVER LED 60W 12V IP67 Driver tension constante ON/OFF 60W 24V IP67
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Driver tension constante ON/OFF 60W 24V. Type de pose indépendant ou à intégrer avec sortie fils. IP67