Alimentation pour LED Sg Lighting Alimentation pour LED Sg Lighting (16 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Boîte de gel en forme de I étanche avec connecteur IP68
SG LIGHTING
Gelbox boîte de gel noir en forme droite (I) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour c et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois
Boîte de gel en forme de Y étanche avec connecteur IP68
SG LIGHTING
Gelbox boîte de gel noir en forme Y (divisée) pour une connexion étanche livrée avec connecteur pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm² et presses-étoupes et peut-être réutilisée plusieurs fois
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 350mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireless (sans fil) 350mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 500mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication via le protocole Wireles (sans fil) 500mA 3 pôles Linect
Alimentation VDC 24V 36W courant de sortie : 0 - 1,50 A TC 70°C classe II IP67
SG LIGHTING
Alimentation VDC 24V 36W courant de sortie : 0 - 1,50 A TC 70°C classe II IP67 idéalement pour l'extérieur - dimensions : 30x40x148mm diam : 50mm
Stripline alimentation pour système de bande à LED blanc 50W Push Dim IP20
SG LIGHTING
Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban LED 50W coupure de phase/Push Dim durée de vie : 50 000 heures 24V IP20
Nano alimentation DC 9W 350mA 1-10V/Push Dim plastique blanc
SG LIGHTING
Nano alimentation DC 350mA 9W 1-10V Push Dim plastique blanc IP20 (spot 1W : 7 pièces et 4W : 2 pièces)
Boîte de jonction IP65 pack de 6 350x130mm noir pour driver LED
SG LIGHTING
Boîte de jonction IP65 par pack de 6 350x130mm livrée avec 4 entrées/sorties de câble (sans matériau halogène) pour recevoir un driver LED de 150W 24V (câblage en parallèle) - livré sans connecteurs
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 900mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 900mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 700mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireles (sans fil) 700mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 600mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 600mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 800mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 800mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 1050mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireles (sans fil) 1050mA 3 pôles Linect
Alimentation VDC 24V 100W courant de sortie : 0 - 4,16 A TC 80°C classe II IP67
SG LIGHTING
Alimentation VDC 24V 100W courant de sortie : 0 - 4,16 A TC 80°C classe II IP67 idéalement pour l'extérieur - dimensions : 37x52x190mm diam : 63,82 mm
Alimentation VDC 24V 60W courant de sortie : 0 - 2,50 A TC 75° C classe II IP67
SG LIGHTING
Alimentation VDC 24V 60W courant de sortie : 0 - 2,50 A TC 75°C classe II IP67 idéalement pour l'extérieur - dimensions : 34x42x166mm diam : 54,03 mm
Alimentation VDC 24V 150W courant de sortie : 0 - 6,25 A TC 70°C classe II IP67
SG LIGHTING
Alimentation VDC 24V 150W courant de sortie : 0 - 6,25 A TC 70°C classe II IP67 idéalement pour l'extérieur - dimensions : 38x63x190mm diam : 73,58 mm