Ampli et préampli Fonestar Ampli et préampli Fonestar (39 produits)


Lecteur CD/USB MP3, sortie RCA + toslink + coaxial, télécommande
FONESTAR
Lecteur CD/USB professionnel. Lit CD audio, MP3, CD-R/RW. Mémoire antivibration 10s, port USB, écran VFD blanc, info ID3 tag MP3. Sorties RCA + audio numérique coaxial RCA + optique toslink. Télécommande IR. 430x74x250mm, 3,3kg.
Ampli stéréo HI-FI 2x15W à 4' avec Bluetooth 5.0, USB, FM et 2 micros
FONESTAR
Amplificateur stéréo HI-FI de 15+15W RMS à 4', avec récepteur Bluetooth 5.0, lecteur USB, radio FM et deux entrées micro avec écho et tonalité pour karaoké. Façade en aluminium brossé, écran LCD et télécommande fournie.
Ampli stéréo HI-FI 2x60W à 4' avec Bluetooth 5.0, USB, FM et numérique
FONESTAR
Amplificateur stéréo HI-FI de 60+60W RMS à 4', avec récepteur Bluetooth 5.0, lecteur USB, radio FM et entrée numérique TOSLINK. Façade en aluminium brossé, écran LCD et télécommande. Usage domestique ou professionnel.
Ampli stéréo HI-FI 2x80W à 4' avec Bluetooth, USB et FM 40 présélections
FONESTAR
Amplificateur stéréo HI-FI de 80+80W RMS à 4', avec Bluetooth, lecteur USB et radio FM 40 présélections. Entrée phono RIAA, deux groupes d'enceintes A/B commutables, sortie ligne et sortie pour subwoofer actif. Télécommande incluse.
Ampli stéréo HI-FI 2x30W à 4' avec Bluetooth 5.0, USB, FM et 2 micros
FONESTAR
Amplificateur stéréo HI-FI de 30+30W RMS à 4', avec récepteur Bluetooth 5.0, lecteur USB, radio FM et deux entrées micro avec écho et tonalité. Façade en aluminium brossé, écran LCD et télécommande. Usage domestique ou professionnel.
Paire d'enceintes HI-FI de salon 5' 60+60W à 8' bass-reflex
FONESTAR
Paire d'enceintes HI-FI passives de salon avec haut-parleur 5' et tweeter. Puissance 60+60W RMS à 8'. Caisson bass-reflex en finition bois et grille frontale démontable. Bornes à vis. Pour usage domestique avec Ampli stéréo HI-FI.
Kit ampli à boucle d'induction aide magnétique 5W RMS norme EN IEC 60118-4
FONESTAR
Amplificateur avec boucle d'induction magnétique pour aide auditive aux comptoirs et guichets. Puissance 5W RMS. Couverture 1,2 m² extensible à 20 m². Conforme à la norme EN IEC 60118-4. Microphone cravate inclus.
Amplificateur pro stéréo 2x675W@4', 2x880W@2', pont 1750W@4', limiteur clip
FONESTAR
Étage de puissance pro stéréo série SA2. Modes stéréo/parallèle : 2x450W @8', 2x675W @4', 2x880W @2'. Mode pont : 1350W @8', 1750W @4'. Protections : démarrage doux, température, court-circuit, surcharge, limiteur clip, CC. Rack 19'.
Amplificateur pro stéréo 2x1275W@4', 2x1700W@2', pont 3400W@4', limiteur clip
FONESTAR
Étage de puissance pro stéréo série SA2. Modes stéréo/parallèle : 2x850W @8', 2x1275W @4', 2x1700W @2'. Mode pont : 2550W @8', 3400W @4'. Protections : démarrage doux, température, court-circuit, surcharge, limiteur clip. Rack 19'.
Amplificateur pro stéréo 2x150W@4', 2x100W@8', mode pont 200W@8'
FONESTAR
Étage de puissance pro stéréo. Modes stéréo/parallèle : 2x150W RMS @4', 2x100W RMS @8'. Mode pont : 200W RMS @8'. Protections : température, court-circuit et surcharge. Ventilation forcée. Volume par canal, sélecteur de mode. Rack 19'.
Amplificateur mélangeur 30W USB/FM 100V et basse '
FONESTAR
Amplificateur mélangeur compact de 30W RMS, avec lecteur USB et radio FM. Sorties en ligne 100V et basse impédance. Entrées micro et auxiliaires avec priorité. Installation simple pour boutiques, salles et petits commerces.
Amplificateur mélangeur de table 60W USB/FM 100V et basse '
FONESTAR
Amplificateur compact de table de 60W RMS, avec lecteur USB et radio FM. Sorties en ligne 100V et basse impédance. Entrées micro et auxiliaires avec priorité. Installation simple pour boutiques, salles et petits commerces.
Amplificateur mélangeur 120W rack 2U ligne 100V et basse ', 4 entrées micro
FONESTAR
Amplificateur mélangeur de 120W RMS pour rack 19' 2U, avec sorties en ligne 100V et basse impédance. Trois entrées micro/ligne symétriques avec phantom 48V et entrées auxiliaires. Priorité micro et entrée d'urgence. Sans zones.
Amplificateur mélangeur 120W 3 zones rack 2U avec BT, USB et FM ligne 100V/4'
FONESTAR
Amplificateur mélangeur de 120W RMS pour rack 19' 2U, avec 3 zones de sortie indépendantes, récepteur Bluetooth, lecteur USB et radio FM. Sorties en ligne 100V et basse impédance. Priorité micro et entrée d'urgence.
Amplificateur mélangeur 240W rack 2U ligne 100V et basse ', 4 entrées micro
FONESTAR
Amplificateur compact de 240W RMS pour rack 19' 2U, avec sorties en ligne 100V et basse impédance. Quatre entrées micro symétriques et entrées auxiliaires. Priorité micro et entrée d'urgence. Sans zones ni lecteur intégré.
Amplificateur mélangeur 240W 4 zones rack 2U avec BT, USB et FM ligne 100V/4'
FONESTAR
Amplificateur mélangeur de 240W RMS pour rack 19' 2U, avec 4 zones de sortie indépendantes, récepteur Bluetooth, lecteur USB et radio FM. Sorties en ligne 100V et basse impédance. Priorité micro et entrée d'urgence.
Amplificateur mélangeur de table 15W USB/FM 12V CC ou 230V CA ligne 100V/4'
FONESTAR
Amplificateur compact de table ou embarqué de 15W RMS, avec lecteur USB et radio FM. Alimentation double 12V CC ou 230V CA. Sorties ligne 100V et basse impédance. Entrées micro et auxiliaires. Support véhicule en option.
Support d'installation en véhicule pour Ampli portable série PROX
FONESTAR
Support métallique de fixation pour installer l'amplificateur portable de la série PROX en véhicule. Visserie et accessoires de montage inclus pour une fixation sûre en cabine ou sur tableau. Maintient l'accès aux commandes.
Amplificateur mélangeur 60W ligne 100V et basse ' sans zones ni lecteur
FONESTAR
Amplificateur mélangeur compact de 60W RMS, avec sorties en ligne 100V et basse impédance. Entrées micro et auxiliaires avec priorité. Version sans zones ni lecteur intégré. Installation simple pour boutiques et petits locaux.
Amplificateur mélangeur de table 60W 2 zones avec BT, USB et FM ligne 100V/4'
FONESTAR
Amplificateur mélangeur de table de 60W RMS, avec 2 zones de sortie indépendantes, récepteur Bluetooth, lecteur USB et radio FM. Sorties en ligne 100V et basse impédance. Priorité micro et entrée d'urgence.
Amplificateur pro stéréo numérique Classe D 2x300W@4', mode pont 600W@8'
FONESTAR
Étage de puissance pro stéréo numérique. Circuit Classe D haute efficacité. Alimentation à découpage. Modes stéréo/parallèle : 2x300W RMS @4', 2x200W RMS @8'. Mode pont : 600W RMS @8'. Ventilation forcée. Pour rack 19'.
Amplificateur mélangeur Classe D 120W 3 zones rack 2U USB/FM sorties 100V/70V/4'
FONESTAR
Amplificateur mélangeur Classe D de 120W RMS pour rack 19' 2U, avec 3 zones de sortie, lecteur USB et radio FM. Compatible avec micro ZONEMIC-6 et panneau distant. Entrée d'urgence et sorties 100V/70V/4'.
Amplificateur mélangeur Classe D 600W 5 zones rack 2U BT/USB/FM 100V/70V/4'
FONESTAR
Amplificateur mélangeur Classe D de 600W RMS pour rack 19' 2U, avec 5 zones de sortie, récepteur Bluetooth 5.3, lecteur USB et radio FM. Compatible avec micro ZONEMIC-6 et panneau distant. Entrée d'urgence et sorties 100V/70V/4'.
Amplificateur mono 60W RMS ligne 100V
FONESTAR
Amplificateur de sonorisation mono 60W RMS en ligne 100V et basse impédance. Entrées micro et auxiliaires, priorité micro et entrée d'urgence. Pour installations de sonorisation publique.