Ampli et préampli Majorcom Ampli et préampli Majorcom (66 produits)


Boucle magnétique (BIM) pour malentendants portable pour guichet
MAJORCOM
Boucle magnétique portable pour guichet - solution d'aide à l'audition pour malentendants
Kit boucle magnétique LA-90 pour guichet avec microphone et combiné d'écoute
MAJORCOM
Kit boucle magnétique LA-90 pour guichet avec microphone externe et combiné d'écoute filaire
Amplificateur-préamplificateur 240W avec lecteur USB
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur 240W avec lecteur USB (équerres BKT-A120 pour fixation en rack 19' vendues séparément)
Amplificateur-préamplificateur 120W avec lecture USB
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur 120W avec lecteur USB (équerres BKT-A120 pour fixation en rack 19' vendues séparément)
Amplificateur-préamplificateur 120W 5 zones avec sources intégrables
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur 120W 5 zones avec sources intégrables en face avant (Tuner FM, CD/USB, Bluetooth/USB, CD/USB/Tuner FM)
Amplificateur-préamplificateur 360W 5 zones avec sources intégrables
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur 360W 5 zones avec sources intégrables en face avant (Tuner FM, CD/USB, Bluetooth/USB, CD/USB/Tuner FM)
Amplificateur-préamplificateur analogique 60W avec sources
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur analogique 60W avec sources (Tuner AM/FM, USB)
Alimentation de tension continue 220V 24V DC - 1,25 A - 30 W
MAJORCOM
Alimentation fournissant une tension continue de 24 V pour une puissance maximum de 30 W
Amplificateur-préamplificateur analogique 30 W
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur analogique 30 W avec égaliseur 3 bandes
Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 170m²
MAJORCOM
Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour malentendants - surface couverte : 170m²
Amplificateur-préamplificateur compact 30W avec lecteur USB
MAJORCOM
Amplificateur-préamplificateur compact 30W avec lecteur USB (peut être utilisé en 100V ou en basse impédance)
Préamplificateur mélangeur 10 entrées vers 2 sorties
MAJORCOM
Préamplificateur mélangeur 10 entrées dont 2 prioritaires vers 2 sorties
Amplificateur numérique classe D 4 x 300W avec 2 entrées audio
MAJORCOM
Amplificateur numérique classe D 4 canaux de 300W avec 2 entrées audio dont 1 prioritaire
Kit ampli-préampli PAM-312 (120W 5 zones) + PAM-BTU (Bluetooth/USB)
MAJORCOM
Kit composé de l'amplificateur-préamplificateur PAM-312 (120W 5 zones) avec source audio PAM-BTU intégrée (Bluetooth et USB)