Ampli et préampli Sonoprof Ampli et préampli Sonoprof (50 produits)


MX-2406M  amplificateur  100 V noir, 240 W
SONOPROF
MX-2406M amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 240 W,, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 132mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuitsn fonction carillonn tonalité d'alarme, réglage individuel du volume par zone.
PACK XS ART1.1/FL30 amplificateur intégré hifi bluetooth et enceinte encastrable
SONOPROF
PACK XS ART1.1/FL30, amplificateur intégré hifi,bluetooth, 159.5mm 54mmX35.5mm et enceinte encastrable, blanc, 91dB à 1W/1M, 10-50W, impédance 8 Ohms,100mmX52mm, grille pouvant être peinte.
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W
SONOPROF
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W , tuner, bluetooth, 44mmX284mmX260mm, puissance par canal: 100, entrée micro, protectio thermique et contre les courts-circuits, avec télécommande pour le tunner.
MX-5006M, amplificateur 100 V, noir, 500 W,
SONOPROF
MX-5006M, amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 500 W, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 133mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuits, fonction carillon, tonalité d'alarme. Réglage individuel du volume par zone
SMART HYDE, ampli multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir, radio internet
SONOPROF
SMART HYDE Amplificateur compact (50W) dispose de la radio internet, des services musicaux (Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz..), Bluetooth, Airplay, diverses entrées et sorties (line out, optique in, sub out). contrôlé depuis une application.
AMH240.5EC, amplificateur, noir, , 5 entrées avec contrôle de volume chacune
SONOPROF
AMH240.5EC, amplificateur, noir, , 5 entrées avec contrôle de volume chacune, Entrées en mode mixte ou en cascade, Alimentation fantôme pour micro et 24VCC pour pupitre, Prises XLR , RCA et connecteurs à vis enfichable, 60W-120W-240W,
PRH-4240, amplificateur de puissance , 100V, 4x 240W class D, 1U
SONOPROF
PRH-4240, amplificateur de puissance , 100V, 4x 240W class D, 1U dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 420 - 19¿
SMARTPACK/HPRO525 Ampli 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire de HPRO525 encastrables
SONOPROF
SMARTPACK/HPRO525 Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes HPRO525 encastrables
SMARTPACK/FL501 Ampli, 2x 50W, WIFI/BT, noir +1 paire de FL501 encastrables
SONOPROF
SMARTPACK/FL501 Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes FL501 encastrables
SMART ZONE 4 AMP amplificateur multiroom de steaming
SONOPROF
Le Smart Zone 4 AMP est un amplificateur de streaming pour 4 zones. Vous pouvez déterminer la source la source musicale pour chaque zone. Si vous souhaitez brancher des sources externes plusieurs entrées et sorties sont disponibles
MX-60M, amplificateur mélangeur, 100V, tuner/BT, 50W
SONOPROF
MX-60M amplificateur mélangeur 100V, tuner/BT, 50W , 1 canal, 50 Watt RMS,puissance/canal: 50, 260mm X 421mm X 89mm, 3 entrées, protection thermique et contre les courts-circuits, télécommande incluse. Produits associés: MIC621A-MPU130BT..
MC30, amplificateurs-préamplificateurs , 2 entrées micro
SONOPROF
MC30, amplificateurs-préamplificateurs destinés à des petites applications comme de la musique de fond, 2 entrées microphones, 40 dB, contact de priorité / coupure sono, Réponse en fréquence : 100 Hz - 18 kHz ± 3 dB, 320mmX190mmX80mm
MX-60, amplificateur mélangeur 100V, 1 canal, 50W
SONOPROF
MX-60, amplificateur mélangeur 100V, 1 canal,50 Watt RMS, puissance par canal:50, 260mm X 421mm X 89mm, protection thermique et contre les courts-circuits, télécommande incluse. Produits associés: MIC621A-MPU130BT..
AMH120.5EC amplificateur, noir, 5 entrées avec contrôle de volume chacune
SONOPROF
AMH120.5EC amplificateur, noir 5 entrées avec contrôle de volume chacune, prise XLR RCA et connecteurs à vis enfichable, alimentation fantôme pour micro 24 VCC pour pupitre, 60W -120W -240W, tonalité grave et aigus séparément
ART1.1 amplificateur intégré hifi et multiroom, noir, 2X25W RMS
SONOPROF
ART1.1 amplificateur intégré hifi et multiroom, noir, 2X25W RMS, 8 Ohms, 1 entrées par canal, Bluetooth, 175mmX65mmX77mm. Possibiité de raccordement d'une source audio externe et TV. Produits associés: Toutes les enceintes basse impédance..
WALLKIT Ensemble WALLAMPmedia avec deux plafonniers, blanc
SONOPROF
WALLKIT Ensemble WALLAMPmedia avec deux plafonniers, blanc, fréquence 90 Hz - 18000 Hz, sources audio multiples : FM, SD, USB, Bluetooth, AUX, 8 Ohms, Sensibilité de l'entrée auxiliaire réglable, 190mmX80mm Sortie ligne AUX OUT
WALLAMPmedia Ampli mural 2x10W FM, SD, USB, Bluetooth, Formats audio multiples
SONOPROF
WALLAMPmedia Amplificateur mural 2x10W FM, SD, USB, Bluetooth, Formats audio multiples : MP3, WAV, FLAC.., Télécommande infrarouge fournie, 8 Ohms, Sensibilité de l'entrée auxiliaire réglable, fréquence 20 Hz - 20000 Hz, 86mmX86mmX38mm
WALLAMPtouch-II Amplificateur mural 2x10W, à écran tactile FM, SD, USB, BT AUX
SONOPROF
WALLAMPtouch-II Amplificateur mural 2x10W, à écran tactile FM, SD, USB, Bluetooth AUX, Télécommande infrarouge fournie, 8 Ohms, Sensibilité de l'entrée auxiliaire réglable, fréquence20 Hz - 20000 Hz, 86mmW86mmX38mm
CRAZY PACK XS Sailli  ART1.1/UNI20 blanc amplifi intégré hifi HP hifi murale
SONOPROF
CRAZY PACK XS Sailli, ART1.1/UNI20 blanc , amplificateur intégré hifi ,bluetooth, 159.5mmX54mmX35.5mm et Enceinte hifi murale blanc , 83dB à 1W/1M, 40 W, 150mmX96mmX94mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.
PACKMX60M/UNI30T amplifi 100V, 50 Watt RMS + 3UNI30T enceinte 100 V murale blanc
SONOPROF
PACKMX60M/UNI30T, MX60M + 3 UNI30T W (blanc)MX-60, amplificateur mélangeur 100V, 1 canal,50 Watt RMS, puissance par canal:50, 260mm X 421mm X 89mm et UNI30T enceinte 100 V murale blanc 86dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière.
SMART EVO amplificateur de streming multiroom, compact, noir
SONOPROF
Le SMART EVO d'Artsound est un amplificateur de streaming multiroom au design compact et moderne. Ilse connecte à votre Wifi ou à votre internet fixe et dispose d'un large choix d'entrées analogiques et numériques.
MX60MKII Amplificateur de mixage compact 60W, 100V, BT/USB/microSD, DC24V
SONOPROF
Avec sa puisance de 60W, le MX60MKII peut-être utilisé dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles. Il est doté d'un module Bluetooth intégré qui vous permet de diffuser de la musique sans fil.
PM-2S01, préamplificateur 10 entrées, alim: 220V
SONOPROF
PM-2S01, pré-amplificateur 10 entrées, alim: 220V, 2 zones indépendantes, 484mmX295mmX44mm, 2 sorties symétriques sur XLR. Produits associés: WMS100-MPU130BT-MIC621A-JB30+BASE..