Ampli et préampli Xeta Ampli et préampli Xeta (8 produits)


Amplificateur secondaire encastrable 2 x 5W sous 8 ohms
XETA
Amplificateur secondaire encastrable 2 x 5W sous 8 ohms - Produit complementaire à l'installation avec le recepteur mural Bluetooth 529xx et KBSound Star selon configuration finale
Alimentation 12W compacte pour tuner FM modulaire
XETA
Alimentation 12W compacte pour tuner FM modulaire - S'integre dans les boites 45x45mm.
Amplificateur de 5W + 5W sous 4+4 ohms en stereo ou 8W en mono
XETA
Amplificateur de 5W + 5W sous 4+4 ohms en stereo ou 1 x 8W en mono - Marche/arret automatique à partir du module de commande
Amplificateur stereo 15W+15W ou 1 x 30W
XETA
Amplificateur stereo 15W+15W sous 8+8 ohms en configuration stereo ou 1 x 30W sous 16 ohms en configuration mono
Alimentation rail DIN 240W pour Soundaround
XETA
Alimentation rail DIN 240W platine murale Soundaround 60201. Possibilite de brancher jusqu'a 4 platines sur une alimentation.