Analyseur de réseau électrique Turbo Tronic Analyseur de réseau électrique Turbo Tronic (13 produits)


Analyseur de puissance triphasé écran tactile couleur 10 pouces
TURBO TRONIC
Analyseur de puissance triphasé écran tactile couleur 10 pouces 4 canaux mémoire interne et rapportage sur pc et sur le cloud
Analyseur de la qualité du réseau mono et triphasé
TURBO TRONIC
Analyseur de la qualité du réseau. Puissance/Harmoniques/Forme d'onde/Qualité de puissance sont enregistrées sur tous les canaux. Contrôle à distance sur PC et instrum. Android: mesure est vérifiée à distance temps réel via Bluetooth.
Analyseur de qualité d'énergie mono et triphasé livré avec 3 pinces 3000A
TURBO TRONIC
Analyseur de qualité d'énergie mono et triphasé livré avec 3 pinces 3000A. Analyse énergétique traditionnelle complète (V, I, P, Q, S, F, PF, THD%, valeurs instantanées/min/max/moyenne, compteurs d'énergie absorbés et générés
Analyseur de qualité d'énergie mono et triphasé livré avec 3 pinces 200A
TURBO TRONIC
Analyseur de qualité d'énergie mono et triphasé livré avec 3 pinces 200A. Analyse énergétique traditionnelle complète (V, I, P, Q, S, F, PF, THD%, valeurs instantanées/min/max/moyenne, compteurs d'énergie absorbés et générés
Analyseur de qualité d'énergie monophasé avec flex 3000A
TURBO TRONIC
Analyseur de qualité d'énergie monophasé avec pince flex 3000A. Mesure V I P Q A F PF THD% etc. True RMS . 20 alarmes (génériques, pointes, creux et interruptions). Logiciel PC
Analyseur de qualité d'énergie monophasé avec pince 200A
TURBO TRONIC
Analyseur de qualité d'énergie monophasé avec pince 200A. 1 entrée tension, Une entrée courant jusqu'à 3000A (option) Logiciel PC NonoStudi pour analyse des données stockées sur USB
Analyseur de qualité d'énergie mono et triphasé livré avec 3 pinces 3000A
TURBO TRONIC
Analyseur de qualité d'énergie mono et tri livré avec 3 pinces 3000A. Analyse V, I, P, Q, S, F, PF, THD%, valeurs instant/min/max/moyenne, compteur d'énergie absorbé et généré WIFI: Point d'accès, Sondage, Push et surveillance cloud incluse
Analyseur de puissance 3-phases enregistreur 1200A
TURBO TRONIC
Analyseur de puissance 3-phases enregistreur 1200A. enregistre les données (jusqu'à 30 000) sur une carte SD. livré avec trois pinces de courant, quatre fils de tension avec pinces crocodile, 8 batteries AA, un adaptateur secteur 100 à 240V
Testeur de qualité de puissance 3 phases
TURBO TRONIC
Testeur de qualité de puissance 3 phases 3 nanoflex 3kA auto-alimenté et 4G
Testeur de qualité de puissance 3 phases
TURBO TRONIC
Testeur de qualité de puissance 3 phases 3 pinces 200A auto-alimenté et 4G
Testeur de qualité de puissance 3 phases
TURBO TRONIC
Testeur de qualité de puissance 3 phases 3 trueflex 3kA auto-alimenté et 4G